Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D 8911DPSG32V09 DP Motorstarter 2P 30A 240V Spole NEMA1 | AG9CAC 11W192

SQUARE D 8911DPSG32V09 DP motorstarter 2P 30A 240V spole NEMA1

På lager
Vare: AG9CAC Modell: 8911DPSG32V09Kryssreferanse: 11W192
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
5 930 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotorstarter
HandlingIkke reverserende
Forsterker AC30
Spole volt208 til 240 VAC
Dybde5.56 "
Høyde1"
HP @ 1 fase - 120V2
HP @ 1 fase - 240V5
Hz50/60
Antall poler2
Bredde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)28.45
Skipets bredde (cm)18.03
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vedlegg NEMA Rating: 1

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACSpole voltDybdeHøydeHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 240VBreddePris
SQUARE D 8911DPSG22V02 DP Motorstarter 2P 25A 120V Spole NEMA1 | AG9BZU 11V712 8911DPSG22V0225120 VAC5.56 "1"256"5 354 NOK
SQUARE D 8911DPSG22V09 DP Motorstarter 2P 25A 240V Spole NEMA1 | AG9BZV 11V714 8911DPSG22V0925208 til 240 VAC5.56 "1"256"-
RFQ
SQUARE D 8911DPSG32V02 DP Motorstarter 2P 30A 120V Spole NEMA1 | AG9CAA 11W190 8911DPSG32V0230120 VAC5.56 "1"256"5 930 NOK
SQUARE D 8911DPSG42V02 DP Motorstarter 2P 40A 120V Spole NEMA1 | AG9CAJ 11W198 8911DPSG42V0240120 VAC5.56 "1"37.56"6 444 NOK
SQUARE D 8911DPSG42V09 DP Motorstarter 2P 40A 240V Spole NEMA1 | AG9CAL 11W201 8911DPSG42V0940208 til 240 VAC5.56 "1"37.56"6 444 NOK
SQUARE D 8911DPSO32V02 DP Motor Starter 2P 30A 120V Coil Åpen | AG9CBB 11W218 8911DPSO32V0230120 VAC4.09 "6.73 "253.5 "5 037 NOK
SQUARE D 8911DPSO32V09 DP Motorstarter 2P 30A 208/240VAC Spole | AG9CBD 11W220 8911DPSO32V0930208 til 240 VAC4.09 "6.73 "253.5 "5 037 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8911DPSG32V09 DP motorstarter 2P 30A 240V spole NEMA1
5 930 NOK / enhet