Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0312822182 Union, svart formbar, 2 tommers størrelse | AE2CKT 4WJT9

ANVIL 0312822182 Union, sort formbar, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: AE2CKT Modell: 0312822182Kryssreferanse: 4WJT9
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
694NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUnion
Body MaterialFormbart jern
Klasse150
TilkoblingstypeFNPT
Hex størrelse2.625 "
Maks. Press300 psi @ 150 grader F
Rørstørrelse2"
Mettet damptrykk150 psi
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3725
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)26.67
HS kode7307193060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseRørstørrelsePris
ANVIL 0312822000 Union, svart formbar, 1/8 tommers størrelse | AE2CKH 4WJR9 03128220005 / 16 "1 / 8 "423NOK
ANVIL 0312822026 Union, Svart formbar, 1/4 tomme Størrelse | AE2CKJ 4WJT1 03128220265 / 16 "1 / 4 "389NOK
ANVIL 0312822042 Union, svart formbar, 3/8 tommers størrelse | AE2CKK 4WJT2 031282204211 / 16 "3 / 8 "276NOK
ANVIL 0312822067 Union, Svart formbar, 1/2 tomme Størrelse | AE2CKL 4WJT3 031282206715 / 16 "1 / 2 "265NOK
ANVIL 0312822083 Union, svart formbar, 3/4 tommers størrelse | AE2CKM 4WJT4 03128220831.187 "3 / 4 "302NOK
ANVIL 0312822109 Union, Svart formbar, 3/4 tomme X 1/2 tomme størrelse | AE2CKN 4WJT5 03128221091.187 "3 / 4 "x 1 / 2"456NOK
ANVIL 0312822125 Union, svart formbar, 1 tommers størrelse | AE2CKP 4WJT6 03128221251.187 "1"386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0312822182 Union, sort formbar, 2 tommers størrelse
694NOK / enhet