SQUARE D 8539SBG43V81CFF4P1TX11 Kombinasjonsstarter Størrelse 0 120vac Coil | AF6QAY 1YDW3

SQUARE D 8539SBG43V81CFF4P1TX11 Kombinasjonsstarter Størrelse 0 120vac Coil

På lager
Vare: AF6QAY Model: 8539SBG43V81CFF4P1TX11Kryssreferanse: 1YDW3

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

57 218 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsmotorstarter
Forsterker AC18
Hjelpekontaktskjema1NO / 1NC
Spole volt120 VAC
KontrolltransformatorJa
Kontroller transformatorspenning480 VAC Primær, 120 VAC Sekundær
Dybde8-11 / 32 "
Sikringsklips typeKlasse H og K
Høyde22.5 "
HP @ 3 fase - 230V3
HP @ 3 fase - 240V3
HP @ 3 fase - 460V5
HP @ 3 fase - 480V5
Hz50/60
NEMA innkapslingstype1
NEMA Størrelse0
DriftsfunksjonerHånd / Av / Auto
operatørVelgerbryter
Innstilling for overbelastningsreléforsterkerSmelte legering
Pilot lysRød: På
Kortslutning beskyttelse30A
Reiseklasse20
typenEffektbryter, hånd / av / auto
Bredde9.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.2475
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)72.39
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8536504000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D 8539SBG43V81CFF4P1TX11 Kombinasjonsstarter Størrelse 0 120vac Coil
57 218 NOK / enhet