BUSSMANN Klasse L Sikringer

UL-listet og CSA-sertifisert KRP-CL, KLU, KRP-C og KTU Series sikringer; brukes i vekselstrømsdistribusjonssystemer og for ikke-induktive varme- og belysningsbelastninger. Kommer i to- og enkeltelementtyper

filtre

BUSSMANN -

KRP-C SP-serie klasse L-sikringer

StilModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeBreddePris (eks. mva)
AKRP-C-2001SPPatronblad2.001kALav toppSakte slag-47 017NOK
AKRP-C-2400SPPatronblad2.4kALav toppSakte slag-47 017NOK
BKRP-C-5000SPPatronblad5kALav toppSakte slag6.25 "30 250NOK
CKRP-C-3200SPPatronblad3.2kALav toppSakte slag5.75 "27 914NOK
BKRP-C-4500SPPatronblad4.5kALav toppSakte slag6.25 "35 283NOK
DKRP-C-1350SPSikringer i kassetten1.35kALAVTTidsforsinkelse / langsom slag3"10 176NOK
EKRP-C-1100SPSikringer i kassetten1.1kALAVTTidsforsinkelse / langsom slag-8 627NOK
FKRP-C-6000SPSikringer i kassetten6kALAVTTidsforsinkelse / langsom slag7.13 "41 812NOK
StilModellKroppsstilKarakterSikringstypePris (eks. mva)
AKRP-CL-300Patronblad300ASakte slag25 378NOK
AKRP-CL-600Patronblad600ASakte slag10 687NOK
AKRP-CL-400Sikringer i kassetten400ATidsforsinkelse / langsom slag-
RFQ
AKRP-CL-225Sikringer i kassetten225ATidsforsinkelse / langsom slag25 378NOK
BUSSMANN -

KTU-serie klasse L-sikringer

StilModellKroppsstilKarakterLengdeBreddePris (eks. mva)
AKTU-400Patronblad400A--14 882NOK
AKTU-650Patronblad650A8.63 "2.5 "17 608NOK
BKTU-900Patronblad900A--19 757NOK
CKTU-3000Patronblad3kA10.75 "5"39 003NOK
BKTU-801Patronblad801A--19 757NOK
DKTU-1800Patronblad1.8kA10.75 "3.5 "30 075NOK
AKTU-750Sikringer i kassetten750A--19 757NOK
CKTU-6000Sikringer i kassetten6kA10.75 "7.13 "93 337NOK
EKTU-1400Sikringer i kassetten1.4kA--26 616NOK
AKTU-700Sikringer i kassetten700A8.63 "2.5 "14 882NOK
EKTU-1500Sikringer i kassetten1.5kA10.75 "3"12 137NOK
BKTU-850Sikringer i kassetten850A--19 757NOK
BKTU-1100Sikringer i kassetten1.1kA--19 757NOK
AKTU-200Sikringer i kassetten200A--15 049NOK
BUSSMANN -

KRP-C sikringer med lavtopptidsforsinkelse, klasse L

Bussmann KRP-C Series Klasse L sikringer beskytter elektriske kretser og utstyr mot overbelastning og kortslutning i det elektriske systemet. De har tidsforsinkelseskarakteristikk for å motstå midlertidige overbelastninger under motorstart eller andre operasjonsprosedyrer uten å sprenge sikringen. Disse strømbegrensende sikringene er integrert med O-ringpakninger for å gi filterretensjon og bruker høykvalitets silikasandfyller for å akselerere sikringsytelsen i tilfelle kortslutningsforhold ved å produsere en slukkeeffekt på sikringsbuen. De tilbyr videre blad-type bolt-on konstruksjon for enkel installasjon og utskifting og glassfiber / melamin kropp for økt holdbarhet.

StilModellampsBody MaterialKlasseDiameterSikringsforsterkerAvbryt vurderingLengdePris (eks. mva)
AKRP-C-1600SP-Glass / melaminL3"1600300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "25 796NOK
BKRP-C-4000SP-Glass / melaminL5.75 "4000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "56 960NOK
CKRP-C-800SP-Glassfiber/MelaminKlasse L2 1 / 2 "800100kA ved 300V DC, 300kA ved 600V AC8 5 / 8 "22 216NOK
AKRP-C-2000SP-Glass / melaminL3.5 "2000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "30 970NOK
AKRP-C-1000SP-Glass / melaminL2.5 "1000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "16 978NOK
AKRP-C-700SP-Glass / melaminL2.5 "700300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC8.625 "21 378NOK
AKRP-C-1200SP-Glass / melaminL2 15 / 64 "1200300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "21 941NOK
DKRP-C-3000SP-Glass / melaminL5"3000300kA ved 600VAC, 100kA ved 300VDC10.75 "42 693NOK
EKRP-C-601SP601A--2.5 "601A-8.63 "8 793NOK
AKRP-C-650SP650A--2.5 "650A-8.63 "10 778NOK
AKRP-C-900SP900A--2.5 "900A-10.75 "-
RFQ
AKRP-C-1400SP1400A--3"1400A-10.75 "13 020NOK
AKRP-C-1500SP1500A--3"1500A-10.75 "13 020NOK
FKRP-C-1800SP1800A--3.5 "1800A-10.75 "12 440NOK
GKRP-C-2500SP2500A--5"2500A-10.75 "16 931NOK
AKRP-C-3500SP3500A--5.75 "3500A-10.75 "21 650NOK
BUSSMANN -

Klasse L Sikringer: Serie KTU

StilModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
AKTU-10002.5 "100010.75 "17 287NOK
AKTU-12002.5 "120010.75 "22 096NOK
BKTU-6012.5 "6018.625 "16 423NOK
CKTU-8002.437 "8008.625 "15 126NOK
DKTU-16003"160010.75 "20 636NOK
EKTU-20003.5 "200010.75 "27 369NOK
BUSSMANN -

Klasse L Sikringer: Serie KLU

StilModellDiameterSikringsforsterkerLengdeSpeedPris (eks. mva)
AKLU-8002 15 / 64 "8008.625 "Raskt skuespill13 276NOK
AKLU-6012.5 "6018.625 "Raskt skuespill14 151NOK
AKLU-6502.5 "6508.625 "Raskt skuespill18 653NOK
BKLU-10002.5 "100010.75 "Raskt skuespill15 958NOK
BKLU-12002.5 "120010.75 "Raskt skuespill13 800NOK
AKLU-7002.5 "7008.625 "Raskt skuespill14 151NOK
CKLU-16003"160010.75 "Raskt skuespill16 126NOK
CKLU-20003.5 "200010.75 "Raskt skuespill21 006NOK
DKLU-25005"250010.75 "Raskt skuespill39 600NOK
EKLU-30005"300010.75 "Tidsforsinkelse57 377NOK
EKLU-40005.75 "400010.75 "Raskt skuespill71 356NOK
BUSSMANN -

Sikring L Krp-cl 250a 600vac melamin

ModellSakPris (eks. mva)
KRP-CL-250AA9UNP37 291 NOK
BUSSMANN -

Klasse L Sikring, generelt, industriell, tidsforsinkelse / langsom slag, 600VAC, 1.8kA

ModellSakPris (eks. mva)
KLU-1800BC8AZC9 993 NOK
BUSSMANN -

Sikring, 801 A, 600 VAC, 10-3/4 tommers lengde x 2-13/32 tommers dia Sikringsstørrelse, påskrudd hus

ModellSakPris (eks. mva)
KRP-C-801SPCQ8BVM20 892 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?