Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KRP-C-1350SP Klasse L Sikring, Generelt, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 600VAC, 1.35kA | BC7XCF

BUSSMANN KRP-C-1350SP Klasse L-sikring, generell, industriell, tidsforsinkelse/sakte, 600VAC, 1.35kA

På lager
Vare: BC7XCF Modell: KRP-C-1350SP

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
22 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter1.35kA
Sikringsstørrelse / gruppeLAVT
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering300kA
Lengde10.75 "
Mfr. SerieKRP-C_SP
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
typengeneral
Spenning (AC)600 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7225

Produktdetaljer:

    • KRP-C_SP-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterSikringsstørrelse / gruppeSikringstypeBreddePris
BUSSMANN KRP-C-5000SP Industristrømsikring, Klasse L, Slow Blow, 5kA, 600VAC | BC8JYV KRP-C-5000SPPatronblad5kALav toppSakte slag6.25 "66 386 NOK
BUSSMANN KRP-C-2001SP Industrial Power Sikring, Klasse L, Slow Blow, 2.001kA, 600VAC | BC9YYZ KRP-C-2001SPPatronblad2.001kALav toppSakte slag-53 127 NOK
BUSSMANN KRP-C-3200SP Industriell strømsikring, Klasse L, Slow Blow, 3.2kA, 600VAC | BD2JXU KRP-C-3200SPPatronblad3.2kALav toppSakte slag5.75 "27 914 NOK
BUSSMANN KRP-C-6000SP Klasse L Sikring, Generelt, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 600VAC, 6kA | BD2VMA KRP-C-6000SPSikringer i kassetten6kALAVTTidsforsinkelse / langsom slag7.13 "61 979 NOK
BUSSMANN KRP-C-2400SP Industrial Power Sikring, Klasse L, Slow Blow, 2.4kA, 600VAC | BD2ZXK KRP-C-2400SPPatronblad2.4kALav toppSakte slag-47 017 NOK
BUSSMANN KRP-C-4500SP Industrial Power Sikring, Klasse L, Slow Blow, 4.5kA, 600VAC | BD4ALC KRP-C-4500SPPatronblad4.5kALav toppSakte slag6.25 "35 283 NOK
BUSSMANN KRP-C-1100SP Klasse L Sikring, Industriell, Tidsforsinkelse/Slow Blow, 600VAC, 1.1kA | BD4DLL KRP-C-1100SPSikringer i kassetten1.1kALAVTTidsforsinkelse / langsom slag-18 933 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KRP-C-1350SP Klasse L-sikring, generell, industriell, tidsforsinkelse/sakte, 600VAC, 1.35kA
22 332 NOK / enhet