Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTU-601 Sikring L Ktu 601a 600vac / 340vdc | AD9PCN 4TWU6

BUSSMANN KTU-601 Sikring L Ktu 601a 600vac/340vdc

På lager
Vare: AD9PCN Modell: KTU-601Kryssreferanse: 4TWU6
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
9 850 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass / melamin
KroppsstilBolt-på
KlasseL
Diameter2.5 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz A4BY
Sikringsforsterker601
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering200kA ved 600 VAC
Lengde8.625 "
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
Spenningsverdier600VAC / 340VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.6875
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)21.92
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN KTU-1000 Sikring 1000a klasse L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RND 1EX15 KTU-10002.5 "100010.75 "10 938 NOK
BUSSMANN KTU-1200 Sikring 1200a klasse L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNE 1EX16 KTU-12002.5 "120010.75 "10 938 NOK
BUSSMANN KTU-800 Sikring 800a klasse L Ktu 600vac / 340vdc | AA9RNF 1EX20 KTU-8002.437 "8008.625 "9 551 NOK
BUSSMANN KTU-1600 Sikring 1600a klasse L Ktu 600vac / 340vdc | AA9UMV 1FF40 KTU-16003"160010.75 "22 112 NOK
BUSSMANN KTU-2000 Sikring L Ktu 2000a 600vac / 340vdc | AD9PCM 4TWU5 KTU-20003.5 "200010.75 "10 189 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTU-601 Sikring L Ktu 601a 600vac/340vdc
9 850 NOK / enhet