Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN KTU-1500 Class L Fuse, General, Industrial, Fast Blow, 600VAC, 1.5kA | BD2FFA

BUSSMANN KTU-1500 Klasse L-sikring, generell, industriell, hurtigblåsing, 600VAC, 1.5kA

På lager
Vare: BD2FFA Modell: KTU-1500
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
12 381 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell sikring
AC-spenningsvurdering600 VAC
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter1.5kA
Sikringsstørrelse / gruppeLimitron
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering200kA
Lengde10.75 "
Mfr. SerieKTU
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeIndustrielle sikringer
OppsigelsestypeKnivblad
typengeneral
Spenning (AC)600 VAC
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)27.31
Skipets bredde (cm)7.62

Produktdetaljer:

    • KTU-serien

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterLengdeBreddePris
BUSSMANN KTU-400 industristrømsikring, klasse L, hurtigblåsing, 400A, 600VAC | BC8FWR KTU-400Patronblad400A--14 882 NOK
BUSSMANN KTU-750 Klasse L-sikring, Industriell, Fast Blow, 600VAC, 750A, Patronbladsikring | BC8GFD KTU-750Sikringer i kassetten750A--19 757 NOK
BUSSMANN KTU-6000 Klasse L Sikring, Generell, Industriell, Fast Blow, 600VAC, 6kA | BC8HCW KTU-6000Sikringer i kassetten6kA10.75 "7.13 "93 337 NOK
BUSSMANN KTU-650 industristrømsikring, klasse L, hurtigblåsing, 650A, 600VAC | BC9AWC KTU-650Patronblad650A8.63 "2.5 "17 608 NOK
BUSSMANN KTU-1400 Klasse L-sikring, industriell, hurtigblåsende, 600VAC, 1.4kA, patronbladsikring | BC9BDJ KTU-1400Sikringer i kassetten1.4kA--26 616 NOK
BUSSMANN KTU-900 industriell strømsikring, klasse L, hurtigblåsing, 900A, 600VAC | BC9BDK KTU-900Patronblad900A--19 757 NOK
BUSSMANN KTU-3000 industristrømsikring, klasse L, hurtigblåsing, 3kA, 600VAC | BC9DUR KTU-3000Patronblad3kA10.75 "5"39 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN KTU-1500 Klasse L-sikring, generell, industriell, hurtigblåsing, 600VAC, 1.5kA
12 381 NOK / enhet