FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB Klasse 2 transformatorer

Mye brukt i begrenset effektkontroll eller signaleringsapplikasjoner som dørklokketransformatorer, motoraktuatorer og tenningssystemer. Fot- og/eller navmonterte transformatorer fra 20 til 375 V og er tilgjengelige med enkelt- eller dobbeltgjengede nav. UL-listet / UL-anerkjent komponent utstyrt med kretsbryter og pigtail-ledninger

filtre

Funksjonelle enheter Klasse 2-transformatorer konverterer høyspentelektrisitet til lavspentelektrisitet. De er nyttige i elektronikk, belysning og kraftfordelingssystemer. De kan gi en...Les mer
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klasse 2 transformatorer med automatisk kortslutningsbeskyttelse

StilModellBreddeDybdeKvalitetsvurderingVedleggstypeHøydeInngangsspenningMonteringVA-vurderingPris (eks. mva)
ATR40VA001US2.5 "4.25 "Ikke rangertinnendørs3.25 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40439NOK
BTR20VA0032.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20250NOK
CTR20VA0012.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20219NOK
DTR20VA0072.13 "1.88 "Ikke rangertinnendørs2.63 "277 VACFot eller 1/2 "NPT Hub20235NOK
ETR20VA0042.31 "1.89 "Ikke rangertinnendørs2.62 "120/208/240/277 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav20286NOK
FTR40VA0222.66 "2.17 "Ikke rangertÅpen2.89 "120 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40306NOK
GTR40VA0152.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40355NOK
HTR40VA0032.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "24 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40305NOK
ITR40VA0042.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120/208/240/277 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40343NOK
JTR40VA0012.69 "2.19 "Ikke rangertinnendørs2.88 "120 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40280NOK
KTR20VA0022.296 "1.902 "Ikke rangertinnendørs2.616 "208 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav20252NOK
LTR40VA0022.634 "2.177 "Ikke rangertinnendørs2.886 "120 VACFot eller dobbelt 1/2 "NPT-nav40294NOK
MTR40VA0402.728 "2.171 "Ikke rangertinnendørs2.89 "120/208/240 VACFot eller 1/2 "NPT Hub40354NOK
NPSH40AB10-EXT25.43 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120 VACMulti401 814NOK
OPSH40AB105.43 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120 VACMulti401 550NOK
PPSH200A5.44 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120/240/277/347/480 VACMulti405 925NOK
QPSH100A100AB108.62 "4.5 "NEMA 1vedlagt4.5 "120 VACMulti1002 837NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Klasse 2 transformatorer med sekundær kretsbeskyttelse

StilModellUtgangsspenningDybdeKvalitetsvurderingFaseVA-vurderingBreddeVedleggstypeHøydePris (eks. mva)
ATR50VA022US----50---823NOK
BTR100VA002-20----96---627NOK
RFQ
CTR150VA001-28--------848NOK
RFQ
DTR100VA026----96---646NOK
RFQ
ETR100VA009US----96---1 032NOK
FTR40VA002US----40---477NOK
CTR100VA001-28--------620NOK
RFQ
GTR75VA004----75---1 029NOK
CTR75VA001-28--------573NOK
RFQ
CTR50VA005-28--------476NOK
RFQ
HTR100VA027----96---665NOK
RFQ
ITR100VA015----100---728NOK
JTR100VA009----100---725NOK
KTR50VA027----50---515NOK
RFQ
LPSH75AB1024 VAC4.5 "NEMA 11755.43 "vedlagt4.5 "2 675NOK
MTR75VA00224 VAC2.508 "Ikke rangert1753.89 "innendørs3.013 "571NOK
NTR50VA01524 VAC2.5 "Ikke rangert1503.5 "innendørs3.06 "497NOK
OTR75VA00324 VAC2.5 "Ikke rangert1753.88 "innendørs3.06 "513NOK
PTR50VA00124 VAC2.178 "Ikke rangert1502.677 "innendørs2.879 "307NOK
QPSH500A24 VAC6"NEMA 1110012.12 "Åpen12.13 "6 775NOK
RTR100VA00224 VAC2.504 "Ikke rangert11004.077 "innendørs3.023 "588NOK
STR50VA01724 VAC2.525 "Ikke rangert1503.47 "innendørs3.031 "467NOK
TTR50VA01624 VAC2.51 "Ikke rangert1503.345 "innendørs3.028 "463NOK
UTR50VA00924 VAC2.504 "Ikke rangert1503.412 "innendørs3.014 "501NOK
VTR50VA00724 VAC2.173 "Ikke rangert1502.715 "innendørs2.886 "291NOK
FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB -

Devices Inc/Rib Class 2 Transformer20VAC/208VAC/240VAC/277VAC/480VAC, 24VAC

ModellSakPris (eks. mva)
TR100VA009CP6GNN744NOK

Egenskaper

  • Funksjonelle enheter Klasse 2-transformatorer har delt spolekonstruksjon for overlegen isolasjon og lav kapasitiv kobling.
  • De har fot og enkelt-/dobbeltgjengede nav for enkel montering.
  • Disse transformatorene fungerer ved temperaturer fra -30 til 140 grader F.
  • Litt Funksjonelle enheter RIB-transformatorer er utstyrt med effektbrytere for overbelastningsbeskyttelse.

Arbeidsmekanisme

  • Funksjonelle enheter Klasse 2 transformator opererer på de grunnleggende prinsippene for elektromagnetisk induksjon.
  • Når vekselstrøm (AC) flyter gjennom transformatorens primærvikling, skaper den et magnetfelt rundt den.
  • Dette magnetfeltet induserer deretter en spenning i sekundærviklingen til transformatoren, som er koblet til lasten eller elektronisk enhet.
  • Transformatoren leverer en begrenset mengde strøm til den tilkoblede enheten.
  • Denne begrensningen forhindrer for høy spenning som kan utgjøre en risiko for elektrisk støt.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • RoHS
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva skiller transformatorer i klasse 2 når det gjelder sikkerhet?

Det karakteristiske trekk ved klasse 2-transformatorer er deres evne til å gi en sikker strømkilde ved å sikre at utgangsspenningen forblir innenfor et forhåndsdefinert og trygt område, og dermed forhindre elektrisk støt og beskytte sensitivt utstyr.

Hvordan bidrar klasse 2-transformatorer til driftseffektivitet?

Klasse 2-transformatorer bidrar til driftseffektivitet ved å tilpasse seg de spesifikke strømkravene til tilkoblede enheter, minimere energiforbruket og redusere svinn.

Hvordan velger jeg riktig RIB-transformator for Fundamental Devices for min spesifikke applikasjon?

Å velge riktig transformator innebærer å vurdere faktorer, for eksempel strømkravene til enhetene dine, spenningsspesifikasjonene til transformatoren og eventuelle spesifikke funksjoner som trengs for din applikasjon.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?