Funksjonelle enheter INC / RIB PSH500A strømforsyning forenkler effektiv kontroll og regulering av strømfordeling, og sikrer optimal funksjon av elektrisk utstyr. Den er ideell for HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg), bygningsautomasjon og industrielle prosesser hvor nøyaktig kontroll av elektriske systemer er avgjørende.
Egenskaper:
- Funksjonelle enheter INC / RIB PSH500A strømforsyning har flere inngangsspenningsalternativer (120, 240, 277 og 480VAC), noe som gir fleksibilitet for ulike elektriske systemkrav.
- Denne klasse 2-transformatoren kommer med en VA-klassifisering på 100VA, noe som sikrer effektiv kraftfordeling og kontrollfunksjoner.
- Den er utstyrt med en strømbryter som en beskyttelsesanordning, som øker sikkerheten ved å forhindre overstrømssituasjoner.
- Denne strømforsyningen tilbyr en innelukket stil, som sikrer beskyttelse og sikkerhet i forskjellige miljøer, for eksempel bygningsautomasjon og industrielle kabinetter.
- Den har pulverlakkert kabinettfinish, som gir holdbarhet og motstand mot miljømessige forhold.
- Denne strømforsyningen overholder cUL-, CE- og RoHS-standarder, og sikrer overholdelse av industrisikkerhets- og miljøstandarder.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er inngangsspenningsområdet for denne funksjonelle enhetene INC / RIB PSH500A strømforsyningen?
A. Denne strømforsyningen tar imot inngangsspenninger fra 120VAC til 480VAC.
Sp. Hvilke tilleggsfunksjoner gir denne strømforsyningen?
A. Ytterligere funksjoner inkluderer en 10A hovedbryter, 120VAC bekvemmelighetsuttak, fingersikre terminaler, LED-strømindikator og på/av-kontroll.