DICKSON Opptakere av sirkulære kart

Temperatur-, trykk- og fuktighetsdiagramopptakere med bi-metall eller utskiftbare sensorer. Kom i frittstående og veggmonterte varianter

filtre

Dickson circular chart recorders are ideal for maintaining a visual record of variable pressure, temperature and humidity data over user-defined...Les mer
StilModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
ASC3673-14 til 32 ° F, -25 til 0 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 221NOK
ASC397376 til 122 ° F, 25 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 221NOK
ASC37734 til 50 ° F, -15 til 10 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 221NOK
ASC386322 til 68 ° F, -5 til 20 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 346NOK
ASC387350 til 96 ° F, 10 til 35 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-2 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 321NOK
DICKSON -

4 tommers trykkdiagramopptakere

Dickson 4-tommers trykkkartskrivere produserer en permanent visuell registrering av variable trykkdata. De er ideelle for kjøleskap, frysere og HVAC-applikasjoner. Disse kartskriverne har værbestandig, NEMA 4X-klassifisert kabinett for å tåle tøffe utendørsmiljøer. De kommer med batteriholder for enkelt å bytte og montere batteriene. Velg fra et bredt utvalg av trykkkartskrivere, tilgjengelig i frittstående og veggmonterte alternativer, på Raptor Supplies.

StilModellKartstørrelse (in.)trykk~~POS=TRUNC RangeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
APW47040 til 100 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 308NOK
APW47440 til 200 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 341NOK
APW47640 til 300 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 308NOK
APW47940 til 500 psi7 dager+ / - 2%AA-batteri10 709NOK
StilModellKartstørrelse (in.)Temp. OmrådeOpptakstidNøyaktighetStrømforsyningPris (eks. mva)
ASL4350NIST4-22 til 122 ° F, -30 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri7 850NOK
ASL43504-22 til 122 ° F, -30 til 50 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 701NOK
ASL410040 til 100 ° F, -18 til 37 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri5 727NOK
ASL4100NIST40 til 100 ° F, -18 til 37 ° C24 timer. Eller 7 dager+/-1.8 ° F ( +/-1 ° C)AA-batteri7 850NOK

Egenskaper

  • Dickson circular chart recorders are compatible with 4, 6 & 8 inch circular charts for offering 24 hour, 7 day & 31 day data cycle.
  • Selected models include 3-tommers kartopptakere for use in compact spaces.
  • Many of these chart recorders are powered using AC power and have a battery as a backup power source. Some models are also powered solely by batteries.
  • Chart recorders have a battery holder for easy holding, changing & assembling of the batteries.
  • They feature a corrosion-resistant enclosure that is splashproof for withstanding harsh outdoor environments.

Arbeidsmekanisme

  • Dickson circular chart recorders rotate a round chart fixed on them uniformly over a timed interval.
  • Then, the sensors on these units acquire data about the measured parameter.
  • One or more pens connected to the sensor plots the data radially on the chart in proportion to the signal received to provide a hard copy of the parameter data.

Ofte Stilte Spørsmål

What are some options available with these Dickson circular chart recorders?

Dickson circular chart recorders are available with options, such as replaceable sensors, display, audible alarms, K-thermocouple probes and battery operation modes.

What are some accessories compatible with these Dickson circular chart recorders?

  • Circular charts made of paper are available in different diameters for use with circular chart recorders to record temperature, humidity and pressure.
  • Chart recorder pens are used with circular chart recorders to record measurements on round paper charts.

How to identify monitored parameters if the selected Dickson circular chart recorder is monitoring more than one parameter?

When the selected Dickson circular chart recorder is monitoring more than one parameter, pens with different ink colours are used for each parameter to differentiate them and offer at-a-glance history.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?