DAKE CORPORATION Huggesager og kappemaskiner

Inkluder semi-automatiske kaldsager for kutting av stål, rustfritt stål og jernholdige metaller. Funksjonsrotasjon av hodet opptil 45 grader til høyre og 60 grader til venstre for midten for enkel gjæring. Sørg for fotbryter- eller trykknappaktivering for å unngå tretthet hos føreren.

filtre

DAKE CORPORATION -

Automatiske kaldsager

StilModellMaks. Vinkel (Deg.)HastighetercutsPris (eks. mva)
A976210-245° igjen1500 eller 3000 rpmIkke-jernholdig / plast809 378NOK
RFQ
A976208-245° venstre / 90° høyre25 eller 50 rpmJernholdig / Ikke-jernholdig / Plast809 378NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Halvautomatiske kaldsager

StilModellHpcutsBlad Dia.HastigheterSpenningArbeidshøydeMaks. Vinkel (Deg.)Pris (eks. mva)
A9743553.5Jernholdig / Ikke-jernholdig / Plast14 "20 til 105 o / min220V36 3 / 4 "60 grader. venstre/ 45 grader. Ikke sant216 796NOK
RFQ
B976200-23.5/4.5Jernholdig / Ikke-jernholdig / Plast14 1 / 2 "25 eller 50 rpm220V35 "45° / 90° venstre / høyre328 287NOK
RFQ
B976202-23.5/4.5Ikke-jernholdig / plast14 1 / 2 "1500 eller 3000 rpm220V35 "45° igjen328 287NOK
RFQ
DAKE CORPORATION -

Manuelle kaldsager

StilModellHpSpenningBlad Dia.Maks. ÅpningMaks. Vinkel (Deg.)FaseHastigheterPris (eks. mva)
A9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45° Høyre / Venstre322/44 o / min77 967NOK
RFQ
A9743151PH2.35120V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45° Høyre / Venstre144 rpm77 967NOK
RFQ
B9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45° venstre / høyre 90°322 til 88 o / min103 778NOK
RFQ
C9742502011010 "----40 580NOK
D9743151PH-12011012 "----68 285NOK
DAKE CORPORATION -

Halvautomatisk kaldsag 220 V 3 Ph 14 In

ModellSakPris (eks. mva)
974355-2AD3MJE172 581 NOK
DAKE CORPORATION -

Kaldsag, manuell drift, 10 tommers størrelse, 110V

ModellSakPris (eks. mva)
974250-1ECJ6UEP47 269 NOK
Se detaljer
DAKE CORPORATION -

Kaldsag, gravitasjonsmating, 9 tommer x 14.5 tommer kapasitet, 110V

ModellSakPris (eks. mva)
988040-1CJ6UFQ-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?