DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuell kaldsag 110 V 1 Ph 12-1/2 In | AD3MJB 40F066

DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuell kaldsag 110 V 1 Ph 12-1/2 In

På lager
Vare: AD3MJB Modell: 9743151PH-1Kryssreferanse: 40F066

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

70 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakManuell kaldsag
Arbor størrelse1.26 "
Blad Dia.12 "
Skjærekapasitet3.625
HåndtakstypeUtløserknapp
HP20
MaterialeCast Iron
Ingen belastning RPM44
Verktøyvekt450
Spenning110

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 204.12
Skipets høyde (cm)149.86
Skipets lengde (cm)66.04
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8461508090
OpprinnelseslandIT

Produktvarianter

ProduktModellHpSpenningBlad Dia.Maks. ÅpningMaks. Vinkel (Deg.)FaseHastigheterPris
DAKE CORPORATION 974250 Manuell kaldsag 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----40 817 NOK
DAKE CORPORATION 974029 Kaldsag, manuell drift, 14 tommers størrelse, 220V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 grader. Venstre / Høyre 90 grader.322 til 88 o / min103 778 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 974315 Kaldsag, manuell drift, 12.5 tommer størrelse, 220V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 grader. Høyre venstre322/44 o / min77 967 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 9743151PH Kaldsag, manuell drift, 12.5 tommer størrelse, 110V | CJ6UER Super Cut 315 9743151PH2.35120V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 grader. Høyre venstre144 rpm77 967 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuell kaldsag 110 V 1 Ph 12-1/2 In
70 063 NOK / enhet