DAKE CORPORATION 9743151PH Kaldsag, manuell drift, 12.5 tommer størrelse, 110V | CJ6UER Super Cut 315

DAKE CORPORATION 9743151PH Kaldsag, manuell drift, 12.5 tommer størrelse, 110V

Vare: CJ6UER Modell: 9743151PHKryssref: Super Cut 315
77 967 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldså
Blad Dia.12 1 / 2 "
cutsJernholdig / Ikke-jernholdig / Plast
Kuttekapasitet rektangel @45 grader.3 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Kuttekapasitet rektangel @90 grader.4 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Kuttekapasitet Solid rund @45 grader.2 1 / 2 "
Kuttekapasitet Solid rund @90 grader.2 5 / 8 "
Kuttekapasitet Square @45 Deg.3 1 / 8 "
Kuttekapasitet Square @90 Deg.3 1 / 4 "
Kuttekapasitetsrør @45 grader.3 1 / 2 "
Kuttekapasitetsrør @90 grader.3 5 / 8 "
Dybde36 "
Høyde59 "
HP2.35
Maks. Vinkel (Deg.)45 grader. Høyre venstre
Maks. Åpning4 5 / 8 "
Fase1
Hastigheter44 rpm
Spenning120V
Bredde26 "
Arbeidshøyde38 1 / 2 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHpSpenningBlad Dia.Maks. ÅpningMaks. Vinkel (Deg.)FaseHastigheterPris
DAKE CORPORATION 974250 Manuell kaldsag 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----40 817 NOK
DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Manuell kaldsag 110 V 1 Ph 12-1/2 In | AD3MJB 40F066 9743151PH-12011012 "----70 063 NOK
DAKE CORPORATION 974029 Kaldsag, manuell drift, 14 tommers størrelse, 220V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 grader. Venstre / Høyre 90 grader.322 til 88 o / min103 778 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 974315 Kaldsag, manuell drift, 12.5 tommer størrelse, 220V | CJ6UEQ Super Cut 315 9743151.6220V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 grader. Høyre venstre322/44 o / min77 967 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 9743151PH Kaldsag, manuell drift, 12.5 tommer størrelse, 110V
77 967 NOK / enhet