DAKE CORPORATION 976202-2 kaldsag, halvautomatisk, ikke-jernholdig hode, 220V, 3-fase | CJ6UEV Euro 370 SL

DAKE CORPORATION 976202-2 kaldsag, halvautomatisk, ikke-jernholdig hode, 220V, 3-fase

Vare: CJ6UEV Modell: 976202-2Kryssref: Euro 370 SL
328 287 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldså
Blad Dia.14 1 / 2 "
cutsIkke-jernholdig / plast
Kuttekapasitet rektangel @45 grader.4 "x 6"
Kuttekapasitet rektangel @90 grader.4 "x 7"
Kuttekapasitet Solid rund @45 grader.3 5 / 8 "
Kuttekapasitet Solid rund @90 grader.4 1 / 4 "
Kuttekapasitet Square @45 Deg.3 7 / 8 "
Kuttekapasitet Square @90 Deg.4 1 / 4 "
Kuttekapasitetsrør @45 grader.5"
Kuttekapasitetsrør @90 grader.5 1 / 16 "
Dybde39 "
Høyde73 "
HP3.5/4.5
Maks. Vinkel (Deg.)45 grader. venstre
Maks. Åpning8 3 / 4 "
Fase3
Hastigheter1500 eller 3000 rpm
Spenning220V
Bredde28 "
Arbeidshøyde35 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHpcutsBlad Dia.HastigheterSpenningArbeidshøydeMaks. Vinkel (Deg.)Pris
DAKE CORPORATION 974355 Kaldsag, halvautomatisk, 14 tommers størrelse, 220V, 3-faset, 3-trinns | CJ6UET Super 350 SA 9743553.5Jernholdig / Ikke-jernholdig / Plast14 "20 til 105 o / min220V36 3 / 4 "60 grader. venstre/ 45 grader. Ikke sant216 796 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 976200-2 kaldsag, halvautomatisk, jernholdig hode, 220V, 3-fase | CJ6UEU Euro 370 S 976200-23.5/4.5Jernholdig / Ikke-jernholdig / Plast14 1 / 2 "25 eller 50 rpm220V35 "45 grader. / 90 grader Venstre høyre328 287 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 976202-2 kaldsag, halvautomatisk, ikke-jernholdig hode, 220V, 3-fase
328 287 NOK / enhet