DAKE CORPORATION 974355 Kaldsag, halvautomatisk, 14 tommers størrelse, 220V, 3-faset, 3-trinns | CJ6UET Super 350 SA

DAKE CORPORATION 974355 Kaldsag, halvautomatisk, 14 tommers størrelse, 220V, 3-faset, 3-trinns

Vare: CJ6UET Modell: 974355Kryssref: Super 350 SA
216 796 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKaldså
Blad Dia.14 "
cutsJernholdig / Ikke-jernholdig / Plast
Kuttekapasitet rektangel @45 grader.3 3 / 8 "x 2 3 / 4"
Kuttekapasitet rektangel @90 grader.6 1 / 4 "x 3 1 / 2"
Kuttekapasitet Solid rund @45 grader.3"
Kuttekapasitet Solid rund @90 grader.3 3 / 8 "
Kuttekapasitet Square @45 Deg.3 3 / 8 "
Kuttekapasitet Square @90 Deg.4 1 / 8 "
Kuttekapasitetsrør @45 grader.4"
Kuttekapasitetsrør @90 grader.4 3 / 4 "
Dybde50 "
Høyde60 "
HP3.5
Maks. Vinkel (Deg.)60 grader. venstre/ 45 grader. Ikke sant
Maks. Åpning6 5 / 8 "
Fase3
Hastigheter20 til 105 o / min
Spenning220V
Bredde33 "
Arbeidshøyde36 3 / 4 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHpcutsBlad Dia.HastigheterSpenningArbeidshøydeMaks. Vinkel (Deg.)Pris
DAKE CORPORATION 976200-2 kaldsag, halvautomatisk, jernholdig hode, 220V, 3-fase | CJ6UEU Euro 370 S 976200-23.5/4.5Jernholdig / Ikke-jernholdig / Plast14 1 / 2 "25 eller 50 rpm220V35 "45 grader. / 90 grader Venstre høyre328 287 NOK
RFQ
DAKE CORPORATION 976202-2 kaldsag, halvautomatisk, ikke-jernholdig hode, 220V, 3-fase | CJ6UEV Euro 370 SL 976202-23.5/4.5Ikke-jernholdig / plast14 1 / 2 "1500 eller 3000 rpm220V35 "45 grader. venstre328 287 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAKE CORPORATION 974355 Kaldsag, halvautomatisk, 14 tommers størrelse, 220V, 3-faset, 3-trinns
216 796 NOK / enhet