Bærevesker

filtre

LISLE -

Sak

StilModellPris (eks. mva)
ALS / 54790207NOK
RFQ
ALS / 61990280NOK
RFQ
ALS / 71630237NOK
RFQ
ALS / 72040158NOK
RFQ
ALS / 1294093NOK
RFQ
ALS / 2966073NOK
RFQ
ALS / 69890376NOK
RFQ
ALS / 72260108NOK
RFQ
ALS / 12840158NOK
RFQ
ALS / 29430315NOK
RFQ
ALS / 43470217NOK
RFQ
ALS / 62160207NOK
RFQ
ALS / 69830386NOK
RFQ
ALS / 13260108NOK
RFQ
ALS / 17360247NOK
RFQ
ALS / 71550237NOK
RFQ
INGERSOLL-RAND -

Saker

StilModellPris (eks. mva)
A2141-7274 067NOK
A705-A9271 574NOK
CRETORS -

Saker

StilModellPris (eks. mva)
AE11018 069NOK
BEP1904483NOK
KERN AND SOHN -

ORA-A-serien skinnvesker

StilModellPris (eks. mva)
AORA-A2103300NOK
BORA-A2107420NOK
PETERSEN PRODUCTS -

Bæreveske

StilModellPris (eks. mva)
A162-1610-244 038NOK
A162-1610-304 493NOK
A162-1610-487 284NOK
A162-1610-366 148NOK
KERN AND SOHN -

337-serien trebeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A337-010-2001g284NOK
B337-110-2001Kg581NOK
A337-020-2002g230NOK
C337-120-2002Kg635NOK
A337-030-2005g243NOK
D337-130-2005Kg1 244NOK
A337-040-20010g243NOK
E337-140-20010Kg1 258NOK
F337-141-10010Kg4 600NOK
G337-141-20010Kg4 871NOK
A337-050-20020g243NOK
H337-150-20020Kg5 276NOK
I337-151-20020Kg5 276NOK
J337-151-10020Kg5 006NOK
A337-060-20050g270NOK
K337-161-20050Kg8 253NOK
L337-161-10050Kg7 712NOK
M337-160-20050Kg8 253NOK
A337-070-200100g324NOK
A337-080-200200g338NOK
A337-090-200500g392NOK
KERN AND SOHN -

317-serien trebeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A317-010-1001g405NOK
B317-110-1001Kg920NOK
C317-020-1002g405NOK
D317-120-1002Kg933NOK
E317-030-1005g432NOK
F317-130-1005Kg1 366NOK
G317-040-10010g405NOK
H317-140-10010Kg1 650NOK
I317-050-10020g419NOK
J317-150-10020Kg8 524NOK
K317-060-10050g432NOK
L317-160-10050Kg11 907NOK
M317-070-100100g473NOK
N317-080-100200g487NOK
O317-090-100500g622NOK
KERN AND SOHN -

315-serien aluminiumsbeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A315-060-6001Kg2 773NOK
A315-070-6002Kg3 382NOK
B315-080-6005Kg4 465NOK
C315-090-60010Kg5 885NOK
D315-040-600200g1 867NOK
KERN AND SOHN -

353-serien trebeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A353-460-2001 mg til 1 kg2 273NOK
B353-470-2001 mg til 2 kg2 476NOK
C353-480-2001 mg til 5 kg3 585NOK
D353-490-2001 mg til 10 kg4 735NOK
E353-420-2001mg til 50g1 190NOK
F353-430-2001mg til 100g1 204NOK
G353-440-2001mg til 200g1 231NOK
H353-450-2001mg til 500g1 326NOK
KERN AND SOHN -

347-serien plastkofferter

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A347-030-4001 til 5 g27NOK
B347-009-4001 til 500 mg27NOK
C347-110-4001Kg51NOK
D347-120-4002Kg67NOK
E347-130-4005Kg148NOK
F347-050-40010 til 20 g27NOK
G347-140-40010Kg216NOK
H347-070-40050 til 100 g27NOK
I347-080-400200g28NOK
J347-090-400500g40NOK
K347-515-400500 g til 1 kg620NOK
MITUTOYO -

Saker

StilModellPris (eks. mva)
A04MAA214368NOK
A453163307NOK
KERN AND SOHN -

362-serien trebeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A362-960-3001 g til 1 kg1 366NOK
B362-970-3001 g til 2 kg2 002NOK
C362-980-3001 g til 5 kg2 909NOK
D362-990-3001 g til 10 kg3 585NOK
KERN AND SOHN -

335-serien trebeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A335-060-2001 mg til 1 kg2 909NOK
B335-070-2001 mg til 2 kg3 044NOK
C335-080-2001 mg til 5 kg4 600NOK
D335-090-2001 mg til 10 kg4 465NOK
E335-040-2001mg til 200g2 083NOK
F335-050-2001mg til 500g2 083NOK
WHEATON -

Saker

StilModellPris (eks. mva)
A2287802 511NOK
BW2287923 389NOK
C2287782 511NOK
DW2287903 329NOK
YSI -

Bærevesker

StilModellSakPris (eks. mva)
A605129Bæreveske558NOK
B480Bæreveske558NOK
C5060Bæreveske, myk1 813NOK
D485Bæreveske, myk530NOK
E605129Bæreveske, myk524NOK
D3075Bæreveske, myk2 166NOK
ULTRATECH -

Bærevesker

StilModellPris (eks. mva)
A60065 024NOK
B21044 687NOK
KERN AND SOHN -

YTB-serien ryggsekker

StilModellPris (eks. mva)
AYTB-02S053 247NOK
BYTB-02879NOK
KERN AND SOHN -

YTB-serien bærevesker

StilModellPris (eks. mva)
AYTB-01663NOK
BYTB-01S052 232NOK
KERN AND SOHN -

313-serien aluminiumsbeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A313-010-6001 til 500 mg1 244NOK
B313-060-6001 mg til 1 kg2 178NOK
C313-090-6001 mg til 10 kg4 465NOK
D313-020-6001mg til 50g1 271NOK
E313-030-6001mg til 100g1 393NOK
F313-040-6001mg til 200g1 474NOK
G313-050-6001mg til 500g1 786NOK
KERN AND SOHN -

354-serien trebeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A354-430-2001 til 100 g960NOK
B354-440-2001 til 200 g960NOK
C354-450-2001 til 500 g1 271NOK
D354-420-2001g til 50g757NOK
KERN AND SOHN -

346-serien aluminiumsbeskyttede vesker

StilModellNominell verdiPris (eks. mva)
A346-060-6005Kg1 082NOK
B346-070-60010Kg1 407NOK
C346-080-60020Kg2 056NOK
D346-090-60050Kg2 313NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?