Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 317-150-100 Wood Weight Case, Button/Compact Weight, 20Kg | CE8FJE

KERN AND SOHN 317-150-100 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 20 kg

På lager
Vare: CE8FJE Modell: 317-150-100
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
8 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi20Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.6
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)20
Skipets bredde (cm)20
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 317-010-100 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 1g | CE8FFZ 317-010-1001g405NOK
KERN AND SOHN 317-020-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 2g | CE8FGC 317-020-1002g405NOK
KERN AND SOHN 317-030-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 5g | CE8FGG 317-030-1005g432NOK
KERN AND SOHN 317-040-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 10g | CE8FGL 317-040-10010g405NOK
KERN AND SOHN 317-050-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 20g | CE8FGQ 317-050-10020g419NOK
KERN AND SOHN 317-060-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 50 g | CE8FGV 317-060-10050g432NOK
KERN AND SOHN 317-070-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 100g | CE8FGZ 317-070-100100g473NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 317-150-100 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 20 kg
8 524 NOK / enhet