Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 317-020-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 2g | CE8FGC

KERN AND SOHN 317-020-100 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 2 g

På lager
Vare: CE8FGC Modell: 317-020-100
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
405NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi2g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)6
Skipets bredde (cm)6
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 317-010-100 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 1g | CE8FFZ 317-010-1001g405NOK
KERN AND SOHN 317-030-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 5g | CE8FGG 317-030-1005g432NOK
KERN AND SOHN 317-040-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 10g | CE8FGL 317-040-10010g405NOK
KERN AND SOHN 317-050-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 20g | CE8FGQ 317-050-10020g419NOK
KERN AND SOHN 317-060-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 50 g | CE8FGV 317-060-10050g432NOK
KERN AND SOHN 317-070-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 100g | CE8FGZ 317-070-100100g473NOK
KERN AND SOHN 317-080-100 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 200g | CE8FHD 317-080-100200g487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 317-020-100 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 2 g
405NOK / enhet