Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 353-420-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 50 g | CJ6YTD

KERN AND SOHN 353-420-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 50 g

På lager
Vare: CJ6YTD Modell: 353-420-200
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
1 190 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi1mg til 50g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)4
Skipets lengde (cm)8.6
Skipets bredde (cm)12.9
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 353-430-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 100 g | CJ6YTE 353-430-2001mg til 100g1 204 NOK
KERN AND SOHN 353-440-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 200 g | CJ6YTF 353-440-2001mg til 200g1 231 NOK
KERN AND SOHN 353-450-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 500 g | CJ6YTG 353-450-2001mg til 500g1 326 NOK
KERN AND SOHN 353-460-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 1 kg | CJ6YTH 353-460-2001 mg til 1 kg2 273 NOK
KERN AND SOHN 353-470-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 2 kg | CJ6YTJ 353-470-2001 mg til 2 kg2 476 NOK
KERN AND SOHN 353-480-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 5 kg | CJ6YTK 353-480-2001 mg til 5 kg3 585 NOK
KERN AND SOHN 353-490-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 10 kg | CJ6YTL 353-490-2001 mg til 10 kg4 735 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 353-420-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 50 g
1 190 NOK / enhet