Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 337-040-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 10g | CE8FUW

KERN AND SOHN 337-040-200 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 10 g

På lager
Vare: CE8FUW Modell: 337-040-200
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
243NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi10g

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.12
Skipets høyde (cm)4.5
Skipets lengde (cm)6
Skipets bredde (cm)6
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 337-010-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1g | CE8FUP 337-010-2001g284NOK
KERN AND SOHN 337-020-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 2g | CE8FUR 337-020-2002g230NOK
KERN AND SOHN 337-030-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 5g | CE8FUU 337-030-2005g243NOK
KERN AND SOHN 337-050-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 20g | CE8FUY 337-050-20020g243NOK
KERN AND SOHN 337-060-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 50 g | CE8FVA 337-060-20050g270NOK
KERN AND SOHN 337-070-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 100g | CE8FVC 337-070-200100g324NOK
KERN AND SOHN 337-080-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 200g | CE8FVE 337-080-200200g338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 337-040-200 Trevektskoffert, knapp/kompakt vekt, 10 g
243NOK / enhet