Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 313-010-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 til 500 mg | CE8EZP

KERN AND SOHN 313-010-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 til 500 mg

På lager
Vare: CE8EZP Modell: 313-010-600
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
1 244 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Tilfellet MaterialAluminum
Maksimal vekt1 til 500 mg
Nominell verdi1 til 500 mg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3
Skipets høyde (cm)3.7
Skipets lengde (cm)15.8
Skipets bredde (cm)16.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 313-020-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 mg til 50 g | CE8EZR 313-020-6001mg til 50g1 271 NOK
KERN AND SOHN 313-030-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 mg til 100 g | CE8EZW 313-030-6001mg til 100g1 393 NOK
KERN AND SOHN 313-040-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 mg til 200 g | CE8FAA 313-040-6001mg til 200g1 474 NOK
KERN AND SOHN 313-050-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 mg til 500 g | CE8FAF 313-050-6001mg til 500g1 786 NOK
KERN AND SOHN 313-060-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 mg til 1 kg | CE8FAL 313-060-6001 mg til 1 kg2 178 NOK
KERN AND SOHN 313-090-600 Vekt i aluminium, knappvekt, 1 mg til 10 kg | CE8FBB 313-090-6001 mg til 10 kg4 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 313-010-600 Vekt i aluminium, individuell vekt, 1 til 500 mg
1 244 NOK / enhet