KERN AND SOHN 335-090-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 10 kg | CE8FUL

KERN AND SOHN 335-090-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 10 kg

På lager
Vare: CE8FUL Modell: 335-090-200

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi1 mg til 10 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.5
Skipets høyde (cm)24
Skipets lengde (cm)19
Skipets bredde (cm)53
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 335-040-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 200 g | CE8FUF 335-040-2001mg til 200g2 083 NOK
KERN AND SOHN 335-050-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 500 g | CE8FUG 335-050-2001mg til 500g2 083 NOK
KERN AND SOHN 335-060-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 1 kg | CE8FUH 335-060-2001 mg til 1 kg2 909 NOK
KERN AND SOHN 335-070-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 2 kg | CE8FUJ 335-070-2001 mg til 2 kg3 044 NOK
KERN AND SOHN 335-080-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 5 kg | CE8FUK 335-080-2001 mg til 5 kg4 600 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 335-090-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 10 kg
4 465 NOK / enhet