Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 335-070-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 2 kg | CE8FUJ

KERN AND SOHN 335-070-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 2 kg

På lager
Vare: CE8FUJ Modell: 335-070-200

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 044 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi1 mg til 2 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9
Skipets høyde (cm)14
Skipets lengde (cm)18
Skipets bredde (cm)31
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 335-040-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 200 g | CE8FUF 335-040-2001mg til 200g2 083 NOK
KERN AND SOHN 335-050-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 500 g | CE8FUG 335-050-2001mg til 500g2 083 NOK
KERN AND SOHN 335-060-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 1 kg | CE8FUH 335-060-2001 mg til 1 kg2 909 NOK
KERN AND SOHN 335-080-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 5 kg | CE8FUK 335-080-2001 mg til 5 kg4 600 NOK
KERN AND SOHN 335-090-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 10 kg | CE8FUL 335-090-2001 mg til 10 kg4 465 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 335-070-200 Veske med trevekt, knapp/kompakt vekt, 1 mg til 2 kg
3 044 NOK / enhet