Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN AND SOHN 347-140-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10 kg | CE8GDA

KERN AND SOHN 347-140-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10 kg

På lager
Vare: CE8GDA Modell: 347-140-400
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSak
Nominell verdi10Kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)19.8
Skipets lengde (cm)11.5
Skipets bredde (cm)11.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell verdiPris
KERN AND SOHN 347-009-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 1 til 500 mg | CE8GBX 347-009-4001 til 500 mg27NOK
KERN AND SOHN 347-030-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 1 til 5 g | CE8GCC 347-030-4001 til 5 g27NOK
KERN AND SOHN 347-050-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10 til 20 g | CE8GCG 347-050-40010 til 20 g27NOK
KERN AND SOHN 347-070-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 50 til 100 g | CE8GCM 347-070-40050 til 100 g27NOK
KERN AND SOHN 347-080-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 200g | CE8GCP 347-080-400200g28NOK
KERN AND SOHN 347-090-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 500g | CE8GCR 347-090-400500g40NOK
KERN AND SOHN 347-110-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 1 kg | CE8GCU 347-110-4001Kg51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN 347-140-400 Vekt i plast, knapp/kompakt vekt, 10 kg
216NOK / enhet