Vognbolter

filtre

Vognbolter er egnet for å feste tre- eller metalloverflater med hverandre i bilindustrien, produksjon, trebearbeiding og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies...Les mer

GRAINGER -

Vogn Blt 5 / 8-11 tommer sink med lite karbonstål

StilModellLengdePris (eks. mva)
AU08305.062.01501.5 "164NOK
BU08305.062.03503.5 "302NOK
SNAP-LOC -

Vognbolter

StilModellFinishLengdeBreddePris (eks. mva)
AGR-HCBDS-PUsink1"-60NOK
BSLFCB1Sink belagt1"0.3125 "4NOK
RFQ
BSLFCB34Sink belagt0.75 "0.3125 "1NOK
RFQ
BSLFCB1SSSink belagt1"0.3125 "1NOK
RFQ
CSLFCBDS1Sink belagt1"0.625 "69NOK
BSLFCBDS1SSSink belagt1"0.625 "89NOK
BSLFCB58Sink belagt1"0.3125 "1NOK
RFQ
StilModellLengdePris (eks. mva)
AB08305.025.01501.5 "755NOK
AB08305.025.01251.25 "906NOK
GRAINGER -

Vognbolt klasse A

StilModellBorestørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeFirkantet høydeFirkantet breddeTrådstørrelsePris (eks. mva)
AU08307.050.02501 / 2 "1.032 til 1.094 "0.25 til 0.27 "2.5 "0.25 til 0.281 "0.492 til 0.515 "1 / 2-13176NOK
BU08307.025.03501 / 4 "0.563 til 0.594 "0.125 til 0.145 "3.5 "0.125 til 0.156 "0.245 til 0.26 "1 / 4-20227NOK
CU08307.037.03503 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "3.5 "0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-16111NOK
DU08307.037.01253 / 8 "0.782 til 0.844 "0.188 til 0.208 "1.25 "0.188 til 0.219 "0.368 til 0.388 "3 / 8-16282NOK
GRAINGER -

Vogn Blt 3 / 8-16 tommer sink med lite karbonstål

StilModellLengdePris (eks. mva)
AB08305.037.01251.25 "925NOK
AB08305.037.01751.75 "1 419NOK
AB08305.037.02502.5 "980NOK
BB08305.037.03503.5 "1 038NOK
BB08305.037.04504.5 "933NOK
CB08305.037.05505.5 "1 461NOK
GRAINGER -

Carriage Bolt Hot Dipped Galvanised 5/8-11 X 4 Length, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
U08307.062.0400AG2FHM.372NOK
GRAINGER -

Carriage Blt 5/16-18 3/4 Inch Low Carbon Steel Zinc, 900PK

ModellSakPris (eks. mva)
B08305.031.0075AG3BEW1 068 NOK
12

Vognbolter

Vognbolter er egnet for å feste tre- eller metalloverflater med hverandre i bilindustrien, produksjon, trebearbeiding og vedlikeholds- og reparasjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av vognbolter fra merker som Fabory, Snap-Loc, Earnest, B & P Manufacturing og mer. De har vanligvis et kuppelformet hode uten stasjon og krever derfor en mutter og skive for å trekke dem inn i materialet.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom vognbolter og sekskantskruer?

  • Vognbolter har en flat ende, mens sekskantede lagbolter har en spiss spiss.
  • Den flate enden av vognboltene kan godta en skive og mutter for sikker installasjon.
  • Lagbolter har brede gjenger og skrus direkte inn i tre, uten at det kreves muttere for å fullføre monteringen.

Hva er forskjellen mellom vognbolter og plogbolter?

  • Vognbolter brukes vanligvis i mindre utstyr som snøploger festet til pick-up lastebiler, mens plogbolter brukes i større plogutstyr som gravemaskiner.
  • Vognbolter har en flat profil over bunnen av hodet, mens plogbolter har et vinklet hode for montering i forsenkede hull.

Hvorfor heter vognbolter slik?

Vognbolter ble populære da de begynte å bli brukt i produksjonen av vogner og vognhjul. Dermed fikk de navnet 'vognbolter'.

Hva betyr styrkekarakterene/-klassene i vognbolter?

  • Karakteren eller klassen til et festemiddel indikerer dets styrke og kompatibilitet med den respektive mutteren / gjenget stang / skrue / bolt / skive.
  • Generelt, jo høyere karakter, desto høyere styrke på festeanordningen.
  • SAE spesifiserer karakterer for vognbolter i Imperial-størrelse. Vognbolter med samme SAE-styrkegrad som en mutter bør brukes sammen.
  • ISO-klasser vognbolter i metrisk størrelse. Vognbolter med samme første siffer som en mutter er ment å brukes sammen.
  • ASTM graderer vognbolter basert på faktorer som styrke, høytrykk og høytemperaturpåføring.

Hvordan installere en vognbolt?

  • Bor et hull med passende boltstørrelse (diameter) inn i overflaten for å skyve bolten.
  • Plasser skiven og mutteren på baksiden av bolten (motsatt side av hodet).
  • Stram mutteren for å trekke boltens firkantede skulder inn i overflaten.
  • Når undersiden av boltehodet hviler mot overflaten, er vognbolten ferdig montert.

Hvordan fjerne en vognbolt?

  • Vri mutteren løs til enden av bolten. Ikke ta mutteren ut av bolten da det er nødvendig for å flytte bolten.
  • Slå mutteren med en hammer for å flytte boltens firkantede skulder ut av overflaten. Etter en tid ville mutteren komme nærmere overflaten.
  • Gjenta prosessen til mutteren ikke lenger griper bolten eller når bolten kan fjernes for hånd.
  • Brukere kan lirke bolten ut av hullet ved hjelp av spikerfjerneren festet til en hammer, hvis bolten setter seg fast i hullet.

Trenger vognbolter skiver?

Det anbefales sterkt å bruke skiver med vognbolter. Bruk av skive under skruehodet øker overflaten og fordeler belastningen. Dette reduserer skaden når bolten trekkes gjennom materialet ved hjelp av mutteren og forhindrer at bolten fester seg/graver seg inn i overflaten.

Hva er noen standarder som vognbolter overholder?

Vognbolter kan overholde internasjonale standarder som ASME (American Society of Mechanical Engineers), ASTM (American Society for Testing and Materials), ISO (International Organization for Standardization), SAE International (Society of Automotive Engineers) og DIN (German Institute for Standardization). ) for å oppfylle krav til ytelse, sikkerhet, dimensjoner og material.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?