Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08307.037.0125 Carriage Bolt Grade A 3/8-16 X 1 1/4, 100PK | AG2FGX 31JA23

GRAINGER U08307.037.0125 Vognbolt klasse A 3/8-16 X 1 1/4, 100PK

På lager
Vare: AG2FGX Modell: U08307.037.0125Kryss Ref: 31JA23 / 164W92
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08307.037.0125 Vognbolt klasse A 3/8-16 X 1 1/4, 100PK
282NOK /pakke