Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KERN OG SOHN ADB-A02 Strømforsyning, 100 til 120V AC, 50/60 Hz | CJ6ZKV

KERN AND SOHN ADB-A02 strømforsyning, 100 til 120V AC, 50/60 Hz

På lager
Vare: CJ6ZKV Modell: ADB-A02
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
1 142 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømforsyning
Frekvens50 / 60 Hz
Inngangsspenning100 til 120V AC
StrømforsyningPower Adapter

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.856
Skipets høyde (cm)6.5
Skipets lengde (cm)7.5
Skipets bredde (cm)12.5
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN ADB-A02 strømforsyning, 100 til 120V AC, 50/60 Hz
1 142 NOK / enhet