Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08307.025.0350 Vognbolt klasse A 1/4-20 X 3-1/2 tomme, 50PK | AG2FGT 31JA18

GRAINGER U08307.025.0350 Vognbolt klasse A 1/4-20 X 3-1/2 tommer, 50PK

På lager
Vare: AG2FGT Modell: U08307.025.0350Kryss Ref: 31JA18 / 164W87
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
227NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9783
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08307.025.0350 Vognbolt klasse A 1/4-20 X 3-1/2 tommer, 50PK
227NOK /pakke