SNAP-LOC SLFCBDS1 vognboltsett, størrelse 5/16 x 1 tommer, sink | CE8UGE

SNAP-LOC SLFCBDS1 vognboltsett, størrelse 5/16 x 1 tomme, sink

På lager
Vare: CE8UGE Modell: SLFCBDS1

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

69NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Bryt styrke1500 Lbs
FinishSink belagt
Høyde1"
Lengde1"
MaterialeStål
Bredde0.62 "
Arbeidsbelastningsgrense500 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.95
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • For to E spor

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeBreddePris
SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vognbolt, firkantet hals, stål | AF6LKQ 19XZ82 GR-HCBDS-PUsink1"-60NOK
SNAP-LOC SLFCBDS1SS Vognboltsett, størrelse 5/16 x 1 tommer, rustfritt stål | CE8UGF SLFCBDS1SSSink belagt1"0.625 "89NOK
SNAP-LOC SLFCB58 vognbolt, størrelse 5/16 x 5/8 tommer, forzinket | CE8ULG SLFCB58Sink belagt1"0.3125 "1NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB34 Vognbolt, størrelse 5/16 x 3/4 tommer, forzinket | CE8ULH SLFCB34Sink belagt0.75 "0.3125 "1NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1 vognbolt, E-spor, størrelse 5/16 x 1 tommer, forzinket | CE8ULJ SLFCB1Sink belagt1"0.3125 "4NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1SS Vognbolt, E-spor, størrelse 5/16 x 1 tommer, rustfritt stål | CE8ULK SLFCB1SSSink belagt1"0.3125 "1NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC SLFCBDS1 vognboltsett, størrelse 5/16 x 1 tomme, sink
69NOK / enhet