Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vognbolt, firkantet hals, stål | AF6LKQ 19XZ82

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vognbolt, firkantet hals, stål

På lager
Vare: AF6LKQ Modell: GR-HCBDS-PUKryssref.: 19XZ82

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse5 / 16 "
Finishsink
Klasse5
Hode Dia.5 / 8 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCVogn
Lengde1"
MaterialeStål
Firkantet høyde3 / 16 "
Firkantet bredde5 / 16 "
Trådstørrelse5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.13
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158085

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)
    • Ribbelengde (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellFinishLengdeBreddePris
SNAP-LOC SLFCBDS1 vognboltsett, størrelse 5/16 x 1 tommer, sink | CE8UGE SLFCBDS1Sink belagt1"0.625 "69NOK
SNAP-LOC SLFCBDS1SS Vognboltsett, størrelse 5/16 x 1 tommer, rustfritt stål | CE8UGF SLFCBDS1SSSink belagt1"0.625 "89NOK
SNAP-LOC SLFCB58 vognbolt, størrelse 5/16 x 5/8 tommer, forzinket | CE8ULG SLFCB58Sink belagt1"0.3125 "1NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB34 Vognbolt, størrelse 5/16 x 3/4 tommer, forzinket | CE8ULH SLFCB34Sink belagt0.75 "0.3125 "1NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1 vognbolt, E-spor, størrelse 5/16 x 1 tommer, forzinket | CE8ULJ SLFCB1Sink belagt1"0.3125 "4NOK
RFQ
SNAP-LOC SLFCB1SS Vognbolt, E-spor, størrelse 5/16 x 1 tommer, rustfritt stål | CE8ULK SLFCB1SSSink belagt1"0.3125 "1NOK
RFQ

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SNAP-LOC GR-HCBDS-PU vognbolt, firkantet hals, stål
60NOK / enhet