GRAINGER B08305.025.0150 Vogn Bt 1/4-20 1-1/2 Tommer lavkarbonstål sink, 1000PK | AG3BEL 32TJ30

GRAINGER B08305.025.0150 Vogn Bt 1/4-20 1-1/2 tommer lavkarbonstål sink, 1000PK

På lager
Vare: AG3BEL Modell: B08305.025.0150Kryssreferanse: 32TJ30

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

755NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse1 / 4 "
FinishSink belagt
KlasseA
Hode Dia.0.563 til 0.594 "
Hodehøyde0.125 til 0.145 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.125 til 0.156 "
Firkantet bredde0.245 til 0.26 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.3176
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)32.99
Skipets bredde (cm)17.2
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER B08305.025.0150 Vogn Bt 1/4-20 1-1/2 tommer lavkarbonstål sink, 1000PK
755NOK /pakke