Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GRAINGER U08307.037.0350 Vognbolt Grade A 3/8-16 X 3-1/2 Tommer, 25PK | AG2FHA 31JA26

GRAINGER U08307.037.0350 Vognbolt klasse A 3/8-16 X 3-1/2 tommer, 25PK

På lager
Vare: AG2FHA Modell: U08307.037.0350Kryssreferanse: 31JA26
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVognbolt
Borestørrelse3 / 8 "
FinishVarmgalvanisert
KlasseA
Hode Dia.0.782 til 0.844 "
Hodehøyde0.188 til 0.208 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Firkantet høyde0.188 til 0.219 "
Firkantet bredde0.368 til 0.388 "
Strekkfasthet60,000 PSI
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1889
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode7318152055

Produktdetaljer:

    • Hals Type (Firkantet Hals)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER U08307.037.0350 Vognbolt klasse A 3/8-16 X 3-1/2 tommer, 25PK
111NOK /pakke