VESTIL Lastestenger og bøyler

filtre

VESTIL -

CH-serien Cargo Bars

Vestil CH-serie lastestenger forhindrer innholdet i en lastebil i å forskyve seg under transport. De 14 gauge firkantede stålrørene gjør disse stolpene ekstremt lette og sterke. De har en spak med en mekanisk lås som passer til stengene på containerveggene og gummiputer i den ene enden for positiv gripefunksjon. De er enkle å montere, og gir dermed rask installasjon og enkel lagring når de demonteres. Velg mellom et bredt utvalg av disse lastestengene, tilgjengelig i lengder på 1 og 1.5 tommer Raptor Supplies.

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
ACH-723.13 "1"30.5 "800NOK
BCH-324.5 "1.5 "31 "828NOK
VESTIL -

CL Series Cargo Bars

Vestil CL Series lastebøyler beskytter last og gods inne i en tilhenger fra å falle under transport. Disse lastebøylene har en enkel mekanisk lås for å forhindre at stangen løsner og 14 gauge galvanisert stål konstruert firkantrør for lett og ekstremt slitesterk design. De er utstyrt med gummiputer på stangendene for positiv gripende handling. Velg fra et bredt utvalg av disse lastestangene, tilgjengelig i 3.5 og 3.75 tommers lengder på Raptor Supplies.

StilModellFARGEEndeplatehøydeEndeplatebreddeMaks. LengdeServiceutvalgPris (eks. mva)
ACL-16Grå4"4"119 "87 "til 119"1 087NOK
RFQ
BCL-17Grå4"4"116 "88 "til 116"1 245NOK
RFQ
CCL-18Grå3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "til 139 9/16"1 286NOK
RFQ
DCL-15Sølv4"4"119 "87 "til 119"1 780NOK
RFQ
ECL-20Sølv4"4"116 "87 "til 116"1 473NOK
RFQ
VESTIL -

EB-serien lastestenger

Vestil EB-seriens e-spor er designet for lastestenger for å forhindre at varer blir skadet under transport. De har 14 gauge firkantede rørkonstruksjoner og endeplater med mekaniske låser for å feste på trailervegger og pads, noe som gir overlegen grep. Velg mellom et bredt utvalg av disse e-sporene, tilgjengelig i bredder på 84.75 og 90 tommer Raptor Supplies.

StilModellServiceutvalgPris (eks. mva)
AEB-9685 "til 96"2 145NOK
RFQ
BEB-10292 "til 102"2 004NOK
RFQ
VESTIL -

CB Series Cargo Bars

StilModellFARGEMaterialeMaks. LengdeServiceutvalgPris (eks. mva)
ACB-PU-3Sort, GråStål70 "40 "til 70"915NOK
BCB-5SølvAluminum103 "88 "til 103"1 044NOK
RFQ
CCB-7SølvAluminum104 "89 "til 104"928NOK
RFQ
DCB-7-SSølvStål104 "89 "til 104"900NOK
RFQ
VESTIL -

Lastestangholder, 11 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
CB-HLDRAG7PFQ1 144 NOK
VESTIL -

Lastestang i stål med bøyler 3-3/4 tommer x 86-3/4 tommer x 19-1/2 tommer størrelse, sølv

ModellSakPris (eks. mva)
CBH-32AG7PFP2 960 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?