VESTIL CB-5 aluminium rund lastestang, 88 tommer til 103 tommer størrelse, sølv

Vare: AG7PFJ Modell: CB-5
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 044 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastestang
JusteringsmetodeRatchet
FARGESølv
Endeplatehøyde2 3 / 8 "
Endeplatebredde4"
Måler14 ga.
Høyde3.5 "
Lengde4.25 "
MaterialeAluminum
Maks. Lengde103 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde88 "
Pack Size1
Servicehøydeområde88 til 103 "
Serviceutvalg88 "til 103"
Slangeformavrundet
Slangestørrelse1 1 / 2 "
Bredde89 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)226.06
HS kode8479899899
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEMaterialeMaks. LengdeServiceutvalgPris
VESTIL CB-7 Heavy Duty aluminium rund lastestang, 89 tommer til 104 tommer størrelse, sølv | AG7PFK CB-7SølvAluminum104 "89 "til 104"928NOK
RFQ
VESTIL CB-7-S Heavy Duty stål rundrør lastestang, 89 tommer til 104 tommer størrelse, sølv | AG7PFL CB-7-SSølvStål104 "89 "til 104"900NOK
RFQ
VESTIL CB-PU-3 pick-up lastebil i stål, 40 tommers størrelse, grå | AG7PGE CB-PU-3Sort, GråStål70 "40 "til 70"915NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CB-5 aluminium rund lastestang, 88 tommer til 103 tommer størrelse, sølv
1 044 NOK / enhet