VESTIL EB-serien lastestenger


filtre
Kapasitet: 2000 lbs. , Farge: Sølv , Måler: 14 ga. , Materiale: Aluminum , Maks. Lengde: 102 " , Pakkestørrelse: 1 , Slangestørrelse: 1 1 / 2 "
StilModellServiceutvalgPris (eks. mva)
A
EB-96
85 "til 96"2 145 NOK
RFQ
B
EB-102
92 "til 102"2 004 NOK
RFQ

EB-serien lastestenger

Vestil EB-seriens e-spor er designet for lastestenger for å forhindre at varer blir skadet under transport. De har 14 gauge firkantede rørkonstruksjoner og endeplater med mekaniske låser for å feste på trailervegger og pads, noe som gir overlegen grep. Velg mellom et bredt utvalg av disse e-sporene, tilgjengelig i bredder på 84.75 og 90 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?