VESTIL EB-96 Aluminium One Piece E-Track, 96 tommers forlengelse, sølv

Vare: AG7RBZ Modell: EB-96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 145 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastestang
Kapasitet2000 lbs.
Måler14 ga.
Høyde3.25 "
Lengde2.625 "
MåleenheterHVER
Servicehøydeområde85 til 96 "
Serviceutvalg85 "til 96"
SlangeformSquare
Slangestørrelse1 1 / 2 "
Bredde84.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.55
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)6.67
Skipets bredde (cm)215.27
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellServiceutvalgPris
VESTIL EB-102 Aluminium One Piece E-Track, 102 tommers forlengelse, sølv | AG7RBY EB-10292 "til 102"2 004 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EB-96 Aluminium One Piece E-Track, 96 tommers forlengelse, sølv
2 145 NOK / enhet