TOUGH GUY Skyv koster


filtre
Kostklasse: Medium Duty , Diameter på kosteskaft: 1.125 " , Lengde på kosteskaft: 40 " , Kosthåndtak Materiale: Aluminum , Kosthåndtaksspiss Materiale: Aluminum , Fargekodesystem: Nei , Total lengde: 3.25 "
StilModellHåndtere fargeSyrebestandigBlokker materialeTrimlengdeBlokkstørrelseBustfargeBustematerialeKostesøknadPris (eks. mva)
A
3A325
-NeiHardved5.25 "16 "brunBrun polypropylenGrov230NOK
B
3U768
-NeiHardved3"36 "GulGul syntetiskHalvglatt461NOK
C
3U772
-NeiHardved3"36 "MaroonRødbrun syntetiskGrov503NOK
D
12L033
--Stål3.25 "17 "RødPoly-456NOK
E
12L034
--Stål3.25 "24 "RødPoly-515NOK
F
3U767
-NeiHardved3"36 "GrønnGrønn flagget syntetiskGlatt408NOK
G
1A844
--Hardved4"18 "-Brun Palmyra-151NOK
H
2PYV6
-NeiHardved3.25 "24 "MaroonRødbrun syntetiskHalvglatt253NOK
I
82890
RødJaAluminum4"84 "-Svart polypropylenGlatt, semi-glatt7 956 NOK
RFQ
J
82875
SølvJaAluminum4"84 "-Svart polypropylenGlatt, semi-glatt6 244 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?