VESTIL CBH-32 stållaststang med bøyler 3-3/4 tommer x 86-3/4 tommer x 19-1/2 tommer størrelse, sølv

Vare: AG7PFP Modell: CBH-32
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 305 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastestang
JusteringsmetodeRatchet
Bottom Hoop Width78 "
FARGEBlå
Endeplatehøyde3 3 / 4 "
Endeplatebredde3 3 / 4 "
Måler14 ga.
Høyde19.5 "
Hoop Length9"
Lengde1.5 "
MaterialeStål
Maks. Lengde115.75 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde86.75 "
Pack Size1
Servicehøydeområde87 til 116 "
Serviceutvalg86 3/4 "til 115 3/4"
Top Hoop Width70 "
SlangeformSquare
Slangestørrelse1 1 / 2 "
Bredde86 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)49.53
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)218.44
HS kode8479899899
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CBH-32 stållaststang med bøyler 3-3/4 tommer x 86-3/4 tommer x 19-1/2 tommer størrelse, sølv
2 305 NOK / enhet