VESTIL CL-15 stål i ett stykke lastestang, 87 tommer til 119 tommer størrelse, sølv

Vare: AG7PJJ Modell: CL-15
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

1 087 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastestang
JusteringsmetodeRatchet
FARGESølv
Endeplatehøyde4"
Endeplatebredde4"
Måler14 ga.
Høyde4.875 "
Lengde3.75 "
MaterialeStål
Maks. Lengde119 "
MåleenheterHVER
Min. Lengde87 "
Pack Size1
Servicehøydeområde87 til 119 "
Serviceutvalg87 "til 119"
SlangeformSquare
Slangestørrelse1 1 / 2 "
Bredde87 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)12.38
Skipets lengde (cm)9.53
Skipets bredde (cm)220.98
HS kode8479899899
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFARGEEndeplatehøydeEndeplatebreddeMaks. LengdeServiceutvalgPris
VESTIL CL-16 galvanisert ett stykke lastestang, 87 tommer til 119 tommer størrelse, grå | AG7PJK CL-16Grå4"4"119 "87 "til 119"1 087 NOK
RFQ
VESTIL CL-17 stål To-delt sammenleggbar lastestang, 88 tommer til 116 tommer størrelse, grå | AG7PJL CL-17Grå4"4"116 "88 "til 116"1 245 NOK
RFQ
VESTIL CL-18 galvanisert todelt teleskoplaststang, 90-3/8 tommer til 139-9/16 tommer størrelse, grå | AG7PJM CL-18Grå3 3 / 4 "3 3 / 4 "139.56 "90 3/8 "til 139 9/16"1 286 NOK
RFQ
VESTIL CL-20 stål todelt lastestang for E And A Track 87 tommer til 116 tommer størrelse, sølv | AG7PJN CL-20Sølv4"4"116 "87 "til 116"1 473 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CL-15 stål i ett stykke lastestang, 87 tommer til 119 tommer størrelse, sølv
1 087 NOK / enhet