WALTER TOOLS Endemøller av hardmetall

Kule-, karbid-, firkant- og gjengefreser med DPL-belegg for å øke verktøyets levetid og matehastighet. Brukes sammen med freseverktøy for å bore, bore og kutte tannhjul, og produsere spor med halsdiametre fra 0.1 til 12 mm

filtre

WALTER TOOLS -

Proto Max ST Endkvern i massivt karbid

StilModellTotal lengdeHjørneradiusDimensjonstypeShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeHals Dia.HalslengdePris (eks. mva)
AAH4033217-1 / 162"-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees11 / 64 "1 / 16 "2"957NOK
AAH4033217-3 / 322.5 "-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees7 / 32 "3 / 32 "2.5 "869NOK
AAH4033217-3 / 162.5 "-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees13 / 32 "3 / 16 "2.5 "906NOK
AAH4033217-1 / 82.5 "-Brøkdel tommer1 / 4 "45 Degrees9 / 32 "1 / 8 "2.5 "924NOK
BH4038217-3-0.52.24mm0.05mmMetric0.24mm50 Degrees0.2mm0.11mm2.24mm1 139NOK
AH4034217-42.24mm0.10mmMetric0.24mm50 Degrees0.28mm0.15mm2.24mm922NOK
BH4038217-3-0.22.24mm0.05mmMetric0.24mm50 Degrees0.2mm0.11mm2.24mm1 104NOK
AH4033217-42.24mm0.05mmMetric0.24mm45 Degrees0.35mm0.15mm2.24mm975NOK
BH4038217-6-0.52.24mm0.10mmMetric0.24mm50 Degrees0.39mm0.22mm2.24mm1 048NOK
AH4034217-32.24mm0.10mmMetric0.24mm50 Degrees0.2mm0.11mm2.24mm1 003NOK
AH4034217-82.48mm0.25mmMetric0.32mm50 Degrees0.51mm0.30mm2.48mm1 328NOK
AAH4033217-5 / 163"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees21 / 32 "5 / 16 "3"1 282NOK
CAH4034217-1 / 43"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees13 / 32 "1 / 4 "3"785NOK
AAH4034217-3 / 83"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees39 / 64 "3 / 8 "3"1 713NOK
CAH4034217-5 / 163"-Brøkdel tommer3 / 8 "50 Degrees1 / 2 "5 / 16 "3"1 376NOK
AAH4033217-1 / 43"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees17 / 32 "1 / 4 "3"947NOK
AAH4033217-3 / 83"-Brøkdel tommer3 / 8 "45 Degrees53 / 64 "3 / 8 "3"1 644NOK
CAH4034217-5 / 83.5 "-Brøkdel tommer5 / 8 "50 Degrees1.031 "5 / 8 "3.5 "3 504NOK
AAH4033217-1 / 23.5 "-Brøkdel tommer1 / 2 "45 Degrees1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "2 243NOK
CAH4034217-1 / 23.5 "-Brøkdel tommer1 / 2 "50 Degrees13 / 16 "1 / 2 "3.5 "1 750NOK
AAH4033217-7 / 163.5 "-Brøkdel tommer1 / 2 "45 Degrees61 / 64 "7 / 16 "3.5 "1 975NOK
AAH4033217-5 / 83.5 "-Brøkdel tommer5 / 8 "45 Degrees1 21 / 64 "5 / 8 "3.5 "2 448NOK
AH4033217-163.62mm0.05mmMetric0.63mm45 Degrees1.34mm0.60mm3.62mm2 448NOK
AAH4033217-3 / 44"-Brøkdel tommer3 / 4 "45 Degrees1 37 / 64 "3 / 4 "4"5 395NOK
DAH4034217-3 / 44"-Brøkdel tommer3 / 4 "50 Degrees1 7 / 32 "3 / 4 "4"3 916NOK
StilModellHjørneradiusKlippelengdeHals Dia.Antall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
AMC326-04.0A3L1000.02 "7 / 16 "0.48mm32.25 "15 / 64 "1 003NOK
AMC326-16.0W4L200C0.08 "5 / 8 "0.60mm44.5 "5 / 8 "3 518NOK
WALTER TOOLS -

Endemøller av hardmetall

StilModellTotal lengdeHjørneradiusFinishShank Dia.KlasseHelix vinkelKlippelengdeHals Dia.Pris (eks. mva)
ATC610-M18X1.5-W1--------11 721NOK
ATC610-M12X1.5-W1--------7 221NOK
ATC610-M20X2-W1--------11 244NOK
ATC610-M12X1-W1--------7 540NOK
BTC611-M16-W1--------7 631NOK
ATC610-M6-W1--------3 737NOK
ATC610-M10X1-W1--------6 047NOK
BTC611-M10-W1--------5 254NOK
ATC610-M12-W1--------6 280NOK
ATC610-M14X1-W1--------9 149NOK
BTC611-M20-W1--------10 213NOK
BTC611-M6-W1--------3 737NOK
ATC610-M24-W1--------12 762NOK
ATC610-M8-W1--------4 242NOK
ATC610-M16-W1--------7 631NOK
BTC611-M8-W1--------4 242NOK
BTC611-M24-W1--------12 762NOK
ATC610-M10-W1--------5 254NOK
ATC610-M8X1-W1--------4 653NOK
ATC610-M8X0.75-W1--------4 858NOK
ATC610-M14X1.5-W1--------8 772NOK
ATC610-M16X1.5-W1--------10 022NOK
CMC726-02.8A3A008J1 31 / 32 "0.01 "TiAlN15 / 64 "WK40TF50 Degrees1 / 8 "0.12mm818NOK
CMC726-03.0W3A008J1 31 / 32 "0.01 "TiAlN15 / 64 "WK40TF50 Degrees15 / 64 "0.12mm755NOK
CMC726-02.8W3A008J1 31 / 32 "0.01 "TiAlN15 / 64 "WK40TF50 Degrees15 / 64 "0.12mm818NOK
WALTER TOOLS -

Massiv karbidkvern

StilModellHalslengdeHjørneradiuscutting TypeAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.DimensjonstypeFinishPris (eks. mva)
AAH3021138-1 / 42.5 "-Ikke-senter62.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt475NOK
BAH8004128-1 / 8-2.5002.5 "2.5 "sentrum22.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt1 104NOK
BAH8004128-1 / 4-2.5002.5 "2.5 "sentrum22.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt1 104NOK
CAH4046918-1 / 32-0.1562.5 "5 / 32 "sentrum22.5 "1 / 8 "Brøkdel tommerTAX belagt557NOK
AAH3021138-3 / 162.5 "-Ikke-senter52.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt865NOK
AAH3021138-1 / 82.5 "-Ikke-senter42.5 "1 / 4 "Brøkdel tommerTAX belagt834NOK
DH2038217-6-12.24mm2.00mmsentrum42.24mm0.24mmMetricTAA belagt1 355NOK
EH8015728-62.48mm2.00mmsentrum42.48mm0.32mmMetricTAX belagt1 814NOK
EH8015728-82.83mm2.50mmsentrum42.83mm0.39mmMetricTAX belagt2 141NOK
FH8082228-10-1.52.83mm1.50mmIkke-senter62.83mm0.39mmMetricTAX belagt1 814NOK
GH8015828-5-0.5-302.95mm2.50mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 547NOK
GH8015828-6-0.2-242.95mm3.00mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 547NOK
GH8015828-6-0.2-352.95mm3.00mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 547NOK
GH8015828-6-0.5-352.95mm3.00mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 547NOK
GH8015828-6-0.5-242.95mm3.00mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 547NOK
GH8015828-5-0.5-202.95mm2.50mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 903NOK
GH8015828-4-0.4-162.95mm2.00mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 547NOK
GH8015828-4-0.4-242.95mm2.00mmsentrum42.95mm0.24mmMetricTAX belagt1 547NOK
BAH8004128-1 / 2-3.0003"2.5 "sentrum23"1 / 2 "Brøkdel tommerTAX belagt2 695NOK
AAH3021138-3 / 83"-Ikke-senter63"3 / 8 "Brøkdel tommerTAX belagt807NOK
AAH3021138-5 / 163"-Ikke-senter63"3 / 8 "Brøkdel tommerTAX belagt763NOK
AAH3021138-1 / 23"-Ikke-senter63"1 / 2 "Brøkdel tommerTAX belagt1 094NOK
AAH3021138-5 / 83.5 "-Ikke-senter63.5 "5 / 8 "Brøkdel tommerTAX belagt1 794NOK
GH8015828-8-1.0-433.15mm-sentrum43.15mm0.32mmMetricTAX belagt1 872NOK
HH8074128-63.15mm3.00mmsentrum23.15mm0.24mmMetricTAX belagt1 532NOK
WALTER TOOLS -

Protostar endefres av solid karbid

StilModellHjørneradiusFinishKlippelengdeHals Dia.HalslengdeTotal lengdePris (eks. mva)
AH404491-0.8-20.05mmubestrøket0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm675NOK
BH4044918-1.5-7.50.40mmTAX belagt0.06mm0.06mm2.36mm2.36mm1 279NOK
BH4044918-1-50.50mmTAX belagt0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm1 279NOK
BH4044918-2.5-12.50.50mmTAX belagt0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm1 281NOK
BH4044918-2-100.50mmTAX belagt0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm1 308NOK
BH4044918-3-151.00mmTAX belagt0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm1 316NOK
BH4044918-2-201.25mmTAX belagt0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm1 030NOK
BH4044918-0.8-82.00mmTAX belagt0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm1 410NOK
WALTER TOOLS -

Hjørneradius endefres, 6 riller, 12 mm fresediameter, 26 mm skjærelengde

ModellSakPris (eks. mva)
MC128-12.0A6B-WJ30TFCU8DLV2 077 NOK
WALTER TOOLS -

Firkantfres, ikke-senterskjæring, 8 riller, 3/4 tomme fresediameter

ModellSakPris (eks. mva)
MC128.19.1A8D-WJ30TFCU9AYH5 645 NOK
WALTER TOOLS -

Karbid endefresekule nese 12 mm mill. Dia

ModellSakPris (eks. mva)
H8015828-12-0.5-54AH3KYC2 749 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?