Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Karbid endefres TiAlN 4 tommer Diameter | AH4ZAR 35RH64

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Karbid endefres TiAlN 4 tommers diameter

På lager
Vare: AH4ZAR Modell: MC326-04.0A3L100Kryssref: 35RH64
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
1 003 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres
Hjørneradius0.02 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishTiAlN
KlasseWK40TF
Helix vinkel50 Degrees
Klippelengde7 / 16 "
MaterialeCarbide
Fresing Dia.4.00mm
Hals Dia.0.48mm
Antall fløyter3
Total lengde2.25 "
Shank Dia.15 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0227
Skipets høyde (cm)0.95
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)0.95
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellHjørneradiusKlippelengdeHals Dia.Antall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Karbid endefres 16mm 4 FL CR SGL ende CC | AH4ZAT 35RK70 MC326-16.0W4L200C0.08 "5 / 8 "0.60mm44.5 "5 / 8 "3 518 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Karbid endefres TiAlN 4 tommers diameter
1 003 NOK / enhet