Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Karbid endefres 16mm 4 FL CR SGL ende CC | AH4ZAT 35RK70

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Hårdmetall endefres 16mm 4 FL CR SGL ende CC

På lager
Vare: AH4ZAT Modell: MC326-16.0W4L200CKryssref: 35RK70
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
3 518 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjørne Radius Endefres
Hjørneradius0.08 "
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Slutt Mill StyleHjørneradius
FinishTiAlN
KlasseWK40TF
Helix vinkel50 Degrees
Klippelengde5 / 8 "
MaterialeCarbide
Fresing Dia.16.00mm
Hals Dia.0.60mm
Antall fløyter4
Total lengde4.5 "
Shank Dia.5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2948
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)11.51
Skipets bredde (cm)1.91
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellHjørneradiusKlippelengdeHals Dia.Antall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
WALTER TOOLS MC326-04.0A3L100 Karbid endefres TiAlN 4 tommer Diameter | AH4ZAR 35RH64 MC326-04.0A3L1000.02 "7 / 16 "0.48mm32.25 "15 / 64 "1 003 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS MC326-16.0W4L200C Hårdmetall endefres 16mm 4 FL CR SGL ende CC
3 518 NOK / enhet