Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 endefres av solid hårdmetall 0.06 mm diameter Avansert kutter | AG2ZPJ 32PP33

WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 endefres av solid hårdmetall 0.06 mm diameter avansert kutter

På lager
Vare: AG2ZPJ Modell: H4044918-1.5-7.5Kryssreferanse: 32PP33
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
1 318 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Hjørneradius0.40mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Slutt Mill StyleSquare
FinishTAX belagt
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde0.06mm
MaterialeCarbide
Fresing Dia.0.06mm
Hals Dia.0.06mm
Halslengde2.36mm
Antall fløyter2
Total lengde2.36mm
Shank Dia.0.12mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.89
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.09
HS kode8209000030

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End (Single End)

Produktvarianter

ProduktModellHjørneradiusFinishKlippelengdeHals Dia.HalslengdeTotal lengdePris
WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Solid Carbide Endfres 0.03mm Diameter 1.5mm Lengde 2 Flues | AG2ZMT 32PN94 H404491-0.8-20.05mmubestrøket0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm675NOK
WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Hårdmetall endefres Avansert kutter 2mm C Radius | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8-82.00mmTAX belagt0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm1 433 NOK
WALTER TOOLS H4044918-1-5 Solid Carbide endefres Avansert kutter avgiftsbelagt | AG2ZPP 32PP38 H4044918-1-50.50mmTAX belagt0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm1 318 NOK
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 Solid Carbide Endfres 0.1 mm Diameter Avgiftsbelagt | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5-12.50.50mmTAX belagt0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm1 376 NOK
WALTER TOOLS H4044918-2-10 Hårdmetall endefres 0.08mm Diameter 0.50mm C Radius | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2-100.50mmTAX belagt0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm1 348 NOK
WALTER TOOLS H4044918-2-20 Hårdmetall endefres 0.08 mm Diameter 2.36 mm Lengde | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2-201.25mmTAX belagt0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm1 030 NOK
WALTER TOOLS H4044918-3-15 Hårdmetall endefres 0.12 mm diameter avgiftsbelagt | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3-151.00mmTAX belagt0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm1 328 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 endefres av solid hårdmetall 0.06 mm diameter avansert kutter
1 318 NOK / enhet