Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Carbide End Mill Ball Nose 12mm Mill Dia | AH3KYC 32PW63

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Hårdmetall endefres Kule nese 12 mm fres dia.

På lager
Vare: AH3KYC Modell: H8015828-12-0.5-54Kryssreferanse: 32PW63
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
2 749 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBall End Mill
Hjørneradius6.00mm
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeMetric
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishSKATT
KlasseHigh Performance
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde12mm
MaterialeCarbide
Fresing Dia.12.00mm
Hals Dia.12.00mm
Halslengde100mm
Antall fløyter4
Total lengde100mm
Shank Dia.12.00mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1633
Skipets høyde (cm)2.11
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.11
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WALTER TOOLS H8015828-12-0.5-54 Hårdmetall endefres Kule nese 12 mm fres dia.
2 749 NOK / enhet