RICHARD MANNO CO. Panelskruer i fangenskap

filtre

RICHARD MANNO CO. -

Skruer med riflet panel

StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A114113-750-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "3 / 4 "3 / 8 "5 / 16-18840NOK
B114113-100-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "1"3 / 8 "5 / 16-18494NOK
C114121-625-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 142NOK
D114121-875-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "7 / 8 "1 / 4 "1 / 4-201 199NOK
E114121-2000-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "2"1 / 4 "1 / 4-201 450NOK
F114121-750-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "3 / 4 "1 / 4 "1 / 4-20-
RFQ
G114121-100-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "1"1 / 4 "1 / 4-20417NOK
H114114-437-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "7 / 16 "5 / 32 "4-40498NOK
I114114-250-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 4 "5 / 32 "4-40-
RFQ
J114114-375-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "3 / 8 "5 / 32 "4-40855NOK
K114114-625-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 8 "5 / 32 "4-40-
RFQ
L114114-500-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "1 / 2 "5 / 32 "4-40798NOK
M114114-312-SS3 / 32 "0.183 "0.112 "5 / 16 "5 / 32 "4-40481NOK
N114115-100-SS5 / 16 "0.467 "0.375 "1"3 / 8 "3 / 8-161 791NOK
O114120-100-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1"1 / 4 "10-32358NOK
P114120-1750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.75 "1 / 4 "10-32748NOK
Q114120-1250-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.25 "1 / 4 "10-321 084NOK
R114120-750-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "3 / 4 "1 / 4 "10-321 015NOK
S114120-1375-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.375 "1 / 4 "10-32324NOK
T114120-1500-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1.5 "1 / 4 "10-32377NOK
U114120-875-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "7 / 8 "1 / 4 "10-32649NOK
V114120-625-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "5 / 8 "1 / 4 "10-32675NOK
W114120-562-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "9 / 16 "1 / 4 "10-32315NOK
X114120-500-SS5 / 32 "0.312 "0.19 "1 / 2 "1 / 4 "10-32328NOK
Y114116-375-SS7 / 64 "0.226 "0.138 "3 / 8 "3 / 16 "6-32-
RFQ
RICHARD MANNO CO. -

Glatte panelskruer

StilModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A405SS1032Spor-0.313 "0.18 "1 / 2 "9 / 32 "10-3265NOK
B409SS832Spor-0.250 "0.156 "3 / 4 "7 / 32 "8-3276NOK
C409SS1032Spor-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-32982NOK
D411SS832Spor-0.250 "0.156 "1"7 / 32 "8-3283NOK
E405SS1024Spor-0.313 "0.18 "1 / 2 "9 / 32 "10-2464NOK
F411SS1032Spor-0.313 "0.18 "1"9 / 32 "10-3298NOK
G411SS1024Spor-0.313 "0.18 "1"9 / 32 "10-24309NOK
H413SS632Spor-0.219 "0.132 "1"7 / 32 "6-3284NOK
I409SS1024Spor-0.313 "0.18 "3 / 4 "9 / 32 "10-2488NOK
J405SS440Spor-0.172 "0.107 "1 / 2 "3 / 16 "4-40194NOK
K825SSSpor-0.172 "0.107 "3 / 4 "3 / 16 "4-40110NOK
L405SS632Spor-0.219 "0.132 "1 / 2 "7 / 32 "6-3252NOK
M405SS832Spor-0.250 "0.156 "1 / 2 "7 / 32 "8-32640NOK
N409SS632Spor-0.219 "0.132 "3 / 4 "7 / 32 "6-32-
RFQ
O601HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "15 / 32 "3 / 16 "4-40750NOK
P607HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "23 / 32 "1 / 4 "8-32385NOK
Q606HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "21 / 32 "1 / 4 "8-32325NOK
R604HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "19 / 32 "7 / 32 "6-32531NOK
S603HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "17 / 32 "7 / 32 "6-32839NOK
T602HSocket5 / 64 "0.250 "0.125 "17 / 32 "3 / 16 "4-40232NOK
U605HSocket5 / 64 "0.281 "0.125 "21 / 32 "7 / 32 "6-32336NOK
V608HSocket3 / 32 "0.313 "0.156 "25 / 32 "1 / 4 "8-32418NOK
RICHARD MANNO CO. -

Panelskruer

StilModellDriverstørrelseHode Dia.Hodehøydehode~~POS=TRUNCLengdetråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A114113-1500-SS1 / 4 "0.467 "0.312 "riflete1.5 "3 / 8 "5 / 16-181 023NOK
B609H1 / 8 "0.375 "0.188 "Glatt27 / 32 "5 / 16 "10-32429NOK
C610H1 / 8 "0.375 "0.188 "Glatt29 / 32 "5 / 16 "10-32415NOK
D114121-1500-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.5 "1 / 4 "1 / 4-20413NOK
E114121-1250-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.25 "1 / 4 "1 / 4-20403NOK
F114121-1750-SS3 / 16 "0.375 "0.25 "riflete1.75 "1 / 4 "1 / 4-20428NOK
G114115-1500-SS5 / 16 "0.467 "0.375 "riflete1.5 "3 / 8 "3 / 8-161 253NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?