THOMAS & BETTS Strips

Laget av fluorpolymer med strålingsmotstand og muliggjør låsing av rustfritt stål i ledningshåndteringsapplikasjoner. Egnet for bruk med kabler og ledninger som håndterer temperaturer opp til 150 grader C. UL94V-0 antennelighetsgrad

filtre

THOMAS & BETTS -

Kabelbånd for alle formål

StilModellPris (eks. mva)
ATY53510MX839NOK
BL-14-50-9-C116NOK
CL-7-50-0-C59NOK
CL-11-50-0-C86NOK
DTY524M-NDT748NOK
THOMAS & BETTS -

Strips

StilModellVerktøyskodeFARGEutformingUL typeBreddeInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Pris (eks. mva)
ATY5354M--------1 158NOK
BL-7-50ID-9-C-NaturligMed ID-tag110.2 "innendørs7.8 "1.75 "464NOK
CTYB2315MXASvartstandard210.1 "Innendørs eller utendørs7"1.5 "2 381NOK
DTYB2315MANaturligstandard210.1 "innendørs7"1.5 "1 618NOK
ETY253MA / BNaturligstandard21S0.18 "innendørs11.6 "3"5 141NOK
FTY5277MXBSvartstandard21S0.26 "Innendørs eller utendørs24.3 "7"1 860NOK
GTY5277MBNaturligstandard21S0.26 "innendørs24.3 "7"1 453NOK
StilModellLengdeMaks. Bundle Dia.StrekkfasthetTykkelseVerktøyskodeBreddePris (eks. mva)
ATYZ525M7.3 "1.75 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "4 702NOK
ATYZ527M13.4 "4"120 kg0.07 "B0.27 "5 235NOK
ATYZ528M14.1 "3.5 "50 lb.0.06 "A / B0.18 "6 470NOK
THOMAS & BETTS -

Belagt kabelbånd

StilModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
ATYS12-470CSvartInnendørs eller utendørs12 "4"-40 grader til 302 grader F0.47 "8 118NOK
BTYS12-280Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.29 "7 876NOK
CTYS24-470Sølvinnendørs24 "7.5 "-112 grader til 1000 grader F0.47 "11 392NOK
DTYS12-470Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.47 "8 506NOK
THOMAS & BETTS -

Grid Kabelbinder

ModellSakPris (eks. mva)
KV18-8F-TBK9JWW6NOK
Se detaljer
THOMAS & BETTS -

Buntebånd, 4 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
XJG108-TBBK9TAU14 387 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?