THOMAS & BETTS Belagt kabelbånd


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , Design: standard , Materiale: 316 rustfritt stål , Metalldetekterbar: Ja , Strekkstyrke: 250 kg , Tykkelse: 0.01 " , UL-type: 21
StilModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
A
TYS12-470C
SvartInnendørs eller utendørs12 "4"-40 grader til 302 grader F0.47 "7 046 NOK
B
TYS12-470
Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.47 "8 151 NOK
C
TYS12-280
Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.29 "7 362 NOK
D
TYS24-470
Sølvinnendørs24 "7.5 "-112 grader til 1000 grader F0.47 "10 994 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?