Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS & BETTS TYS12-470C Kabelbånd 12 tommers svart PK100 | AH9JZL 3KH34

THOMAS & BETTS TYS12-470C Kabelbinder 12 tommer svart PK100

På lager
Vare: AH9JZL Modell: TYS12-470CKryssref: 3KH34

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
8 118 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGESvart
utformingstandard
Innendørs / utendørsInnendørs eller utendørs
Lengde12 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.4"
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-40 grader til 302 grader F
Strekkfasthet250 kg
Tykkelse0.01 "
UL type21
Bredde0.47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Omtrentlig lengdeområde: 12 "til 15-1 / 2"
    • Låsestil: Rustfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Extra Heavy Duty
    • Undermerke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeBreddePris
THOMAS & BETTS TYS12-280 Kabelbånd 12 tommers metallgrå PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.29 "7 876 NOK
THOMAS & BETTS TYS12-470 Kabelbånd 12 tommers metallgrå PK100 | AH9JZK 3KH33 TYS12-470Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.47 "8 506 NOK
THOMAS & BETTS TYS24-470 Kabelbånd 24 tommers metallgrå PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470Sølvinnendørs24 "7.5 "-112 grader til 1000 grader F0.47 "11 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS & BETTS TYS12-470C Kabelbinder 12 tommer svart PK100
8 118 NOK / enhet