THOMAS & BETTS TYS24-470 Kabelbånd 24 tommers metallgrå PK100 | AH9JZM 3KH36

THOMAS & BETTS TYS24-470 Buntebånd 24 tommer Metallic Grå PK100

På lager
Vare: AH9JZM Modell: TYS24-470Kryssref: 3KH36

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 994 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialeMetal
FARGESølv
utformingstandard
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde24 "
Materiale316 rustfritt stål
Maks. Bundle Dia.7.5 "
MetalldetekterbarJa
Temp. Område-112 grader til 1000 grader F
Strekkfasthet250 kg
Tykkelse0.01 "
UL type21
Bredde0.47 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.9505
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)78.74
Skipets bredde (cm)29.21
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omtrentlig lengdeområde: Mer enn 24 "
    • Låsestil: Rustfritt stål Barb
    • Cable Tie Duty: Extra Heavy Duty
    • Undermerke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Temp. OmrådeBreddePris
THOMAS & BETTS TYS12-280 Kabelbånd 12 tommers metallgrå PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.29 "7 362 NOK
THOMAS & BETTS TYS12-470 Kabelbånd 12 tommers metallgrå PK100 | AH9JZK 3KH33 TYS12-470Sølvinnendørs12 "4"-112 grader til 1000 grader F0.47 "8 151 NOK
THOMAS & BETTS TYS12-470C Kabelbånd 12 tommers svart PK100 | AH9JZL 3KH34 TYS12-470CSvartInnendørs eller utendørs12 "4"-40 grader til 302 grader F0.47 "7 046 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS & BETTS TYS24-470 Buntebånd 24 tommer Metallic Grå PK100
10 994 NOK / enhet