Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Kabelbinder med ID-tag 7.8 tommer Natural PK100

På lager
Vare: AH9JZU Modell: L-7-50ID-9-CKryssreferanse: 3KLK9
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
464NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBuntebånd
Grunnleggende materialenylon
FARGENaturlig
utformingMed ID-tag
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde7.8 "
MerkeplassretningParallell med Tie
MaterialeNylon 6/6
Maks. Bundle Dia.1.75 "
MetalldetekterbarNei
Pad størrelse1-2/25 x 13/25"
Temp. Område-40 grader til 185 grader F
Strekkfasthet50 lb.
Tykkelse0.04 "
UL type11
Bredde0.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.43
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Omtrentlig lengdeområde: 4 "til 7-1 / 2"
    • Låsestil: Plastpal
    • Cable Tie Duty: Standard
    • Undermerke: Ty-rap (r)

Produktvarianter

ProduktModellVerktøyskodeFARGEutformingUL typeBreddeInnendørs / utendørsLengdeMaks. Bundle Dia.Pris
THOMAS & BETTS TYB2315MX Buntebånd Standard 7 tommer Sort PK1000 | AH4WXG 35PC22 TYB2315MXASvartstandard210.1 "Innendørs eller utendørs7"1.5 "2 381 NOK
THOMAS & BETTS TYB2315M Kabelbånd Standard 7 tommer Natural PK1000 | AH4WXH 35PC23 TYB2315MANaturligstandard210.1 "innendørs7"1.5 "1 618 NOK
THOMAS & BETTS TY253M Buntebånd Standard 11.6 tommer Naturlig PK1000 | AH4WXJ 35PC24 TY253MA / BNaturligstandard21S0.18 "innendørs11.6 "3"5 141 NOK
THOMAS & BETTS TY5277MX Buntebånd Standard 24.3 tommer Svart PK50 | AH4WXK 35PC25 TY5277MXBSvartstandard21S0.26 "Innendørs eller utendørs24.3 "7"1 860 NOK
THOMAS & BETTS TY5277M Kabelbånd Standard 24.3 tommer Natural PK50 | AH4WXL 35PC26 TY5277MBNaturligstandard21S0.26 "innendørs24.3 "7"1 453 NOK
THOMAS & BETTS TY5354M Buntebånd, 15 tommer nominell lengde, 0.19 tommers bredde, standard, 100pk | CH9UED 41NH96 TY5354M--------1 158 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMAS & BETTS L-7-50ID-9-C Kabelbinder med ID-tag 7.8 tommer Natural PK100
464NOK / enhet